ABB S202 シリーズ熱式磁気サーキットブレーカ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S202-K30 | 6kAIC @ 480V | 30A | 480V | - | 見積依頼
|
A | S202-K3 | 6kAIC @ 480V | 3A | 480V | - | 見積依頼
|
A | S202-K4 | 6kAIC @ 480V | 4A | 480V | ¥11,739 | 見積依頼
|
A | S202-K32 | 6kAIC @ 480V | 32A | 480V | ¥17,062 | 見積依頼
|
A | S202UP-K1.6 | 10kAIC @ 240V | 1.6A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202UP-K15 | 10kAIC @ 240V | 15A | 480V | ¥16,533 | 見積依頼
|
A | S202UP-K16 | 10kAIC @ 240V | 16A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202UP-K2 | 10kAIC @ 240V | 2A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202UP-K25 | 10kAIC @ 240V | 25A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202UP-K8 | 10kAIC @ 240V | 8A | 480V | ¥23,160 | 見積依頼
|
A | S202UP-K3 | 10kAIC @ 240V | 3A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202UP-K0.5 | 10kAIC @ 240V | 0.5A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202U-K20 | 10kAIC @ 240V | 20A | 240V | ¥14,538 | 見積依頼
|
A | S202U-K32 | 10kAIC @ 240V | 32A | 240V | ¥19,905 | 見積依頼
|
A | S202UP-K4 | 10kAIC @ 240V | 4A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202UP-K5 | 10kAIC @ 240V | 5A | 480V | ¥23,160 | 見積依頼
|
A | S202UP-K0.75 | 10kAIC @ 240V | 0.75A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202UP-K0.2 | 10kAIC @ 240V | 0.2A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202U-K16 | 10kAIC @ 240V | 16A | 240V | ¥17,772 | 見積依頼
|
A | S202U-K63 | 10kAIC @ 240V | 63A | 240V | ¥26,658 | 見積依頼
|
A | S202U-K25 | 10kAIC @ 240V | 25A | 240V | ¥17,772 | 見積依頼
|
A | S202U-K3 | 10kAIC @ 240V | 3A | 240V | ¥9,619 | 見積依頼
|
A | S202UP-K1 | 10kAIC @ 240V | 1A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202UP-K20 | 10kAIC @ 240V | 20A | 480V | ¥16,533 | 見積依頼
|
A | S202U-K40 | 10kAIC @ 240V | 40A | 240V | ¥21,326 | 見積依頼
|
A | S202U-K6 | 10kAIC @ 240V | 6A | 240V | ¥14,538 | 見積依頼
|
A | S202U-K8 | 10kAIC @ 240V | 8A | 240V | ¥17,772 | 見積依頼
|
A | S202U-K5 | 10kAIC @ 240V | 5A | 240V | ¥14,538 | 見積依頼
|
A | S202UP-K0.3 | 10kAIC @ 240V | 0.3A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202UP-K10 | 10kAIC @ 240V | 10A | 480V | ¥16,533 | 見積依頼
|
A | S202UP-K13 | 10kAIC @ 240V | 13A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
A | S202U-K15 | 10kAIC @ 240V | 15A | 240V | ¥14,538 | 見積依頼
|
A | S202U-K2 | 10kAIC @ 240V | 2A | 240V | ¥14,538 | 見積依頼
|
A | S202U-K4 | 10kAIC @ 240V | 4A | 240V | ¥14,538 | 見積依頼
|
A | S202UP-K6 | 10kAIC @ 240V | 6A | 480V | ¥34,122 | 見積依頼
|
S202シリーズ熱磁気回路ブレーカー
ABB 小型回路ブレーカーは、貫通電流を制限して配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するように設計されています。 これらの UL 認定の補助プロテクターは、取り付けが簡単でユーザーの安全を確保するための DIN レール取り付け設計とフィンガー セーフ端子、および手間のかからない配線を確保しながら接続の緩みを排除するラグ端子を備えています。 熱磁気トリップは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、重大な短絡に即座に対応するための瞬間および長時間トリップ機能の両方を提供します。 これらの二極ボルトオン回路ブレーカーは、0.2 ~ 63A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.