マールボロ連続ヒンジ
形式 | モデル | ピン材質 | 終了 | アイテム価格 | ピンタイプ | 関節可動域 | 幅(Width) | ナックルの長さ | 葉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PNX1 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 4" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥3,174 | |
A | 4PNW3 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥6,020 | 見積依頼
|
A | 4PNV2 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | - | 見積依頼
|
A | 4PNU5 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 1 1 / 16 " | 1 / 2 " | 0.06 " | - | 見積依頼
|
A | 4PNW2 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥3,644 | |
A | 4PNX3 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 4" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥7,858 | 見積依頼
|
A | 4PPA3 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 1" | 0.09 " | ¥11,343 | 見積依頼
|
A | 4PNY6 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 1 / 2 " | 0.075 " | ¥8,232 | 見積依頼
|
A | 4PNX7 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1 / 2 " | 0.075 " | ¥6,842 | 見積依頼
|
A | 4PNW9 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥4,753 | |
A | 4PNW8 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥3,929 | |
A | 4PNW1 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥2,054 | |
A | 4PPD1 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 2" | 0.12 " | ¥7,395 | |
A | 4PNZ2 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1" | 0.09 " | ¥9,394 | 見積依頼
|
A | 4PPC3 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 2" | 0.12 " | ¥14,452 | 見積依頼
|
A | 4PNR1 | アルミニウム | ナチュラル | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 1.5 " | 1 / 4 " | 0.032 " | ¥1,221 | |
B | 4PNF1 | 真鍮 | ミルフィニッシュ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 1" | 0.09 " | ¥5,682 | |
C | 4PNP1 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 2" | 0.12 " | ¥25,359 | |
C | 4PNN7 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥17,556 | 見積依頼
|
C | 4PNL9 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥8,886 | |
C | 4PNL8 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥6,935 | |
C | 4PNL5 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥5,299 | |
D | 4PPL4 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | オフセットピアノヒンジ | 取り外し不可 | 225度 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥7,426 | 見積依頼
|
C | 4PNN2 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥12,788 | 見積依頼
|
C | 4PNN1 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥11,207 | |
C | 4PNL7 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥13,914 | 見積依頼
|
C | 4PNJ3 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 1 1 / 16 " | 1 / 2 " | 0.04 " | ¥2,783 | |
B | 4PPJ7 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 2" | 0.12 " | ¥15,521 | |
B | 4PPJ8 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 2" | 0.12 " | ¥7,201 | |
C | 4PNN9 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 2" | 0.12 " | ¥12,490 | |
B | 4PPJ2 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1" | 0.075 " | ¥3,002 | |
E | 4PNH1 | 鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 1 / 2 " | 0.05 " | ¥18,423 | 見積依頼
|
B | 4PND3 | 鋼 | ミルフィニッシュ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 2" | 0.25 " | ¥15,240 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パーツキット
- 乾式壁リフト
- 乳首キャディー
- コルクシートストック
- 針と注射器の調剤
- 圧力と真空の測定
- 管理人用カートと供給ホルダー
- パンプス
- 潤滑剤
- 空気圧モーター
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製FNPTエルボ、90度
- GRACO 0.033 "エアレススプレーガンチップ
- LOC-LINE コネクタ耐酸性Npt
- PALMGREN エコノミーCクランプ
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ソケットxソケット
- WRIGHT TOOL ロッキングCクランププライヤー
- GARLAND MFG 火格子
- IDEAL 替刃セット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MSFS単減速改造ウォーム減速機
- WEG ケーブルシールドキット