入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピアノヒンジ |
色 | ナチュラル |
終了 | ナチュラル |
Hardware | 含まれておりません |
穴 | 無し |
葉あたりの穴 | 0 |
病院のヒント | いいえ |
ナックルの長さ | 1 / 4 " |
葉の厚さ | 0.032 " |
長さ | 3ft。 |
材料 | アルミニウム |
取り付け | フルサーフェス |
ピン径 | 3 / 32 " |
ピン材質 | アルミニウム |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ピン材質 | 終了 | アイテム価格 | ピンタイプ | 関節可動域 | 幅(Width) | ナックルの長さ | 葉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PND3 | 鋼 | ミルフィニッシュ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 2" | 0.25 " | ¥14,753 | ||
4PNF1 | 真鍮 | ミルフィニッシュ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 1" | 0.09 " | ¥5,499 | ||
4PNH1 | 鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 3" | 1 / 2 " | 0.05 " | ¥17,824 | 見積依頼
| |
4PNJ3 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 1 1 / 16 " | 1 / 2 " | 0.04 " | ¥2,696 | ||
4PNL5 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥5,131 | ||
4PNL7 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥13,466 | 見積依頼
| |
4PNL8 | ステンレス鋼 | 2Bミル仕上げ | ピアノヒンジ | 取り外し可能な | 270度 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ¥6,700 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。