MOEN 浴室の蛇口 水の流れを調節したり、頭上のタンクから供給されるお湯と水を混ぜたりするための注ぎ口が付いた美しいハンドルが特徴の浴室用水栓。 アメリカ障害法 (ADA) の仕様に準拠します。 青銅と鋳造金属の本体材質からお選びいただけます
水の流れを調節したり、頭上のタンクから供給されるお湯と水を混ぜたりするための注ぎ口が付いた美しいハンドルが特徴の浴室用水栓。 アメリカ障害法 (ADA) の仕様に準拠します。 青銅と鋳造金属の本体材質からお選びいただけます
浴室の蛇口
グースネック浴室の蛇口
バスルームの蛇口、真ちゅう、リジッドスパウト
Moen のバスルーム蛇口は、身だしなみや手洗いに水を供給します。 これらの蛇口は、エレガントな外観と優れた耐食性を実現するクロム仕上げの真鍮構造を特徴としています。 手動および計量蛇口の操作が可能で、水の初期流量を制御し、最大 2.2 gpm の流量を供給します。 これらの蛇口には、ADA 認定のレバー / プッシュ / リスト ブレード スタイルのハンドルが付いており、ホットおよびコールド インジケーターが付いています。 注ぎ口の長さは 4.375、4.5、4.75、5、5.5 インチからお選びいただけます。
Moen のバスルーム蛇口は、身だしなみや手洗いに水を供給します。 これらの蛇口は、エレガントな外観と優れた耐食性を実現するクロム仕上げの真鍮構造を特徴としています。 手動および計量蛇口の操作が可能で、水の初期流量を制御し、最大 2.2 gpm の流量を供給します。 これらの蛇口には、ADA 認定のレバー / プッシュ / リスト ブレード スタイルのハンドルが付いており、ホットおよびコールド インジケーターが付いています。 注ぎ口の長さは 4.375、4.5、4.75、5、5.5 インチからお選びいただけます。
浴室の蛇口、鋳造金属
蛇口手動レバー3/4インチ2.2Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
T6420 | AD3LTC | ¥33,968 |
ストレートスパウト浴室用蛇口、クローム仕上げ、流量1.2 gpm、スパウト長さ4 5/8インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
T6920 | CN2TGJ | ¥70,507 |
ミッドアークバスルームシンク蛇口、モーションセンサーアクティベーション、0.5 Gpm流量、クローム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8553 | CH6MVQ | ¥119,059 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 浴槽/蛇口
- 配管ツール
- インパクトソケットとビット
- アルミニウム
- オイルクーラー
- タイプII安全缶
- ロックセットシリンダー
- 洗濯機のバルブ
- ネイルセット
- 閉所での三脚
- SPEEDAIRE 1/4 "250psiバルク多目的エアホース
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ジャンボアッパースリーブ
- MICRO 100 アンダーカット溝入れ工具、全半径
- MJ MAY ガラス繊維生地、10インチ幅
- WOODHEAD 120039シリーズターミネーター
- ALLEGRO SAFETY 使い捨てレンズクリーニングステーション
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、842 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- GRAINGER 磁気接点
- TWECO 汎用 MIG ガン
- LIEBERT ソレノイドコイル