入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グースネックの浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 1 / 2 " |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | 刃 |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
装着タイプ | 広範囲 |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 3 |
全体の高さ | 13.25 " |
交換用カートリッジ | 有り |
住宅/商業 | 住宅の |
注ぎ口の長さ | 8" |
バルブタイプ | セラミックディスク |
船の重量(kg) | 3.12 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 穴の数 | 接続 | 蛇口の操作 | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | 蛇口の注ぎ口 | 注ぐ速さ | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA8303 | 1 | 1/2 "MIPS | センサー | 5.375 " | ソレノイド | リジッド/スイング | 0.5 gpm | センサー | ¥130,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。