MotionSenseWaveタッチレステクノロジー
この技術は、さまざまなMoen蛇口で使用され、タッチフリーの給水を実現します。 フィクスチャを瞬時にオンまたはオフにするには、簡単な手を振る必要があります。
Moenは、米国オハイオ州ノースオルムステッドに本社を置き、1956年以来、調理およびホスピタリティ業界向けにさまざまな給水ソリューションを製造してきました。 続きを読む
曝気、または空気を土壌や水などの他の物質と混合するために使用されます。 層流を提供するように設計されています。 アイコンとディバインシリーズのバスルームの蛇口と互換性があります
水の流れを調節したり、頭上のタンクから供給されるお湯と水を混ぜたりするための注ぎ口が付いた美しいハンドルが特徴の浴室用水栓。 アメリカ障害法 (ADA) の仕様に準拠します。 青銅と鋳造金属の本体材質からお選びいただけます
蛇口の穴や蛇口を表面に取り付ける金具を覆うために使用されます。 シンクの下に水が浸入するのを防ぎます。 デッキプレートとも呼ばれ、多穴水栓から単穴水栓への変更に最適です。
シングルハンドル用カートリッジ、カートリッジナット、シングルレバーカートリッジ、チェックストップ、回路基板、コールドウィングハンドル、エスカットチョン、エスカットチョンプレート、取り付けネジなどの取り付けハードウェアが含まれています
業務用厨房、レストラン、バー、休憩室に設置するためのIdel。 強化された水性能のためのパワーブーストテクノロジー(選択されたモデル)とプルダウン/プルアウトスプレーヘッドの安全なドッキングのための反射システムを備えています
手洗いや身づくろいの作業のために流水を提供します。 既存のシンクの古い蛇口を交換するために使用できます。 ハンズフリー操作用のセンサーまたは手動ハンドルのいずれかを統合
水の流れを開始または停止するためのXNUMXつのL字型ハンドルを装備。 温水または冷水の供給を個別に制御し、それに応じて水温を調整するように設計されています
手動フラッシュバルブを自動構成に変換します。 手動バルブのハンドルアセンブリの交換に役立ちます。 センサー操作キットには近接センサーが装備されており、細菌の拡散を減少させ、ユーザーが範囲外に出ると自動的に洗浄を開始します。
公衆トイレのタンクレストイレに合うサイズ。 動作させるには高圧給水が必要です。 一定時間後に自動的にフラッシングをトリガーするセンサーを装備
同社の製品カタログには、さまざまなエアレーター、蛇口、台所の流し台、照明ユニット、タオルハンガー、シッティングチェア、ろ過タップ、ゴミ処理ユニット、タップが含まれています。 ADA準拠のMoen 浴室の蛇口 スポット耐性のあるクロムメッキが特徴で、真ちゅうと鋳造金属の構造で利用でき、手動、計測、センサー操作モードのオプションがあります。 ブランドの低鉛準拠のユーティリティシンクの蛇口は、標準の配管接続で使用されます。 これらのMoen蛇口は、反射率の高い鏡のような外観、ダブルハンドル操作、2.2gpmの流量を提供するクローム仕上げが特徴です。 Raptor Supplies は、Moen 蛇口のほか、さまざまなシャワーヘッド (さまざまな流量とフェイス直径)、Moen 蛇口の部品および付属品 (バルブ、カートリッジ、ノブ、ハンドルなど) を提供しています。
Moenの部品番号は、さまざまなものと相互参照することがよくあります ケーラー 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのMoen蛇口をお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
これらのフィッティングと蛇口はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらの蛇口は、給水用の業務用厨房に設置されています。 ハンズフリー操作を可能にするデュアルセンサー(ウェーブ&レディセンサー)を搭載しています。
これらの蛇口には、ブーストリンス、エアレーションストリーム、クリーニングリンス、ブーストストリーム出力を含む4つの異なるスプレー出力があります。 これらのスプレータイプは、洗浄作業に最大限の汎用性を提供します。
この技術は、さまざまなMoen蛇口で使用され、タッチフリーの給水を実現します。 フィクスチャを瞬時にオンまたはオフにするには、簡単な手を振る必要があります。
このシステムにより、ユーザーはシンクの下のバルブを変更することなく、シンクの上のトリムを変更できます。 このシステムは、洗面所およびシャワー/浴槽の蛇口に適用できます。
独自のクリーナーを使用する代わりに、ユーザーはマイルドな液体食器用洗剤と水を使用できます。 蛇口はその後、柔らかい布を使用して洗浄および乾燥することができます。