MOEN 蛇口修理部品 シングルハンドル用カートリッジ、カートリッジナット、シングルレバーカートリッジ、チェックストップ、回路基板、コールドウィングハンドル、エスカットチョン、エスカットチョンプレート、取り付けネジなどの取り付けハードウェアが含まれています
シングルハンドル用カートリッジ、カートリッジナット、シングルレバーカートリッジ、チェックストップ、回路基板、コールドウィングハンドル、エスカットチョン、エスカットチョンプレート、取り付けネジなどの取り付けハードウェアが含まれています
洗面所2Hウィングハンドルキット
Moen 洗面所 2H ウィング ハンドル キットは蛇口に取り付けられ、キッチン用途でシンクへの水の流れを制御します。 耐久性と信頼性を保証するクロム仕上げの真鍮構造が特徴で、追加の機能性と利便性のためにシンクエリアの外に移動できる特許一時停止ボタンが含まれています。 さらに、取り付けアセンブリが含まれており、性能を維持しながら水を節約するためのリストブレードハンドルが付いています。 温水と冷水の供給を制御するための温水ウィング ハンドルと冷水ウィング ハンドルを備えたこれらのハンドル キットの幅広い選択肢からお選びください。
Moen 洗面所 2H ウィング ハンドル キットは蛇口に取り付けられ、キッチン用途でシンクへの水の流れを制御します。 耐久性と信頼性を保証するクロム仕上げの真鍮構造が特徴で、追加の機能性と利便性のためにシンクエリアの外に移動できる特許一時停止ボタンが含まれています。 さらに、取り付けアセンブリが含まれており、性能を維持しながら水を節約するためのリストブレードハンドルが付いています。 温水と冷水の供給を制御するための温水ウィング ハンドルと冷水ウィング ハンドルを備えたこれらのハンドル キットの幅広い選択肢からお選びください。
浴槽とシャワー 1H ストップ チューブ
カートリッジ
ハンドルアダプターキット
カートリッジ2ハンドル真ちゅう/セラミック
シャワーハンドル
ハンドルキット
Moen ハンドル キットは、キッチン、バスルーム、洗面所の蛇口ハンドルの交換品を提供します。 また、ノブ ハンドルをレバー ハンドルに変換し、レバー ハンドル アセンブリをシングル ハンドルの蛇口に交換します。 これらのハンドルキットは、耐久性のためのクロム仕上げと鏡のような反射面を備えた鋳造金属構造を備えています。 ネジやその他のアクセサリが付属しているので、簡単に取り付けることができます。
Moen ハンドル キットは、キッチン、バスルーム、洗面所の蛇口ハンドルの交換品を提供します。 また、ノブ ハンドルをレバー ハンドルに変換し、レバー ハンドル アセンブリをシングル ハンドルの蛇口に交換します。 これらのハンドルキットは、耐久性のためのクロム仕上げと鏡のような反射面を備えた鋳造金属構造を備えています。 ネジやその他のアクセサリが付属しているので、簡単に取り付けることができます。
エスカッション、直径 7 インチ
Moen escutcheonsは、浴槽やシャワーの蛇口などの浴室の蛇口の後ろに設置され、パイプが壁を通り抜ける場所から配管の穴を隠します。 それらは、耐久性と鏡のような反射面のためのモダンな丸みを帯びたスタイリングとクロム仕上げの鋳造金属構造を持っています。 3/4 x7および1 / 2x 7インチのサイズで利用できる、これらの簡単に取り付け可能なさまざまなエスカットチョンから選択してください。
Moen escutcheonsは、浴槽やシャワーの蛇口などの浴室の蛇口の後ろに設置され、パイプが壁を通り抜ける場所から配管の穴を隠します。 それらは、耐久性と鏡のような反射面のためのモダンな丸みを帯びたスタイリングとクロム仕上げの鋳造金属構造を持っています。 3/4 x7および1 / 2x 7インチのサイズで利用できる、これらの簡単に取り付け可能なさまざまなエスカットチョンから選択してください。
ハンドルエクステンションキット
Moen ハンドル延長キットは、バスルームの蛇口を壁やエスカッションから延長し、蛇口ハンドルを簡単に制御して握ることができます。 これらのハンドル延長キットは、耐久性のためのクロム仕上げと鏡のような反射面を備えた鋳造金属構造を備えています。 これらには、リミットストップチューブ、エクステンダー、ネジなど、カートリッジと蛇口ハンドルの間の隙間をカバーするために必要なハードウェアが含まれています。 3-3/4 x 1-7/8 および 5-3/4 x 1-15/16 インチのサイズから選べる、簡単に取り付け可能なハンドル エクステンション キットの幅広いラインナップからお選びください。
Moen ハンドル延長キットは、バスルームの蛇口を壁やエスカッションから延長し、蛇口ハンドルを簡単に制御して握ることができます。 これらのハンドル延長キットは、耐久性のためのクロム仕上げと鏡のような反射面を備えた鋳造金属構造を備えています。 これらには、リミットストップチューブ、エクステンダー、ネジなど、カートリッジと蛇口ハンドルの間の隙間をカバーするために必要なハードウェアが含まれています。 3-3/4 x 1-7/8 および 5-3/4 x 1-15/16 インチのサイズから選べる、簡単に取り付け可能なハンドル エクステンション キットの幅広いラインナップからお選びください。
ワッシャーキット
Moenワッシャーキットは、使い古したワッシャーに取って代わり、蛇口のコンポーネント間に密閉を形成し、バスルーム、キッチン、洗面所での漏れを防ぎます。 圧力を分散し、蛇口の部品が動いたり緩んだりするのを防ぐために、2個入りパックで提供されます。 さまざまなモデルの蛇口に合うように、白とグレー、赤と青のカラーコンボで利用できるこれらのワッシャーキットの広い範囲から選択してください。
Moenワッシャーキットは、使い古したワッシャーに取って代わり、蛇口のコンポーネント間に密閉を形成し、バスルーム、キッチン、洗面所での漏れを防ぎます。 圧力を分散し、蛇口の部品が動いたり緩んだりするのを防ぐために、2個入りパックで提供されます。 さまざまなモデルの蛇口に合うように、白とグレー、赤と青のカラーコンボで利用できるこれらのワッシャーキットの広い範囲から選択してください。
Oリングキット
Moen スパウト O リング キットは、摩耗した O リングを交換して、蛇口のコンポーネント間に防水シールを形成し、バスルーム、キッチン、洗面所での漏れを防ぎます。 耐久性を高めるためにゴム構造を採用しています。 これらのキットには、O リング 3 個と、O リングを摩耗や摩擦から保護するためのシリコン潤滑剤が含まれています。 フィッティング用に黒色の O リング キットを幅広い選択肢からお選びいただけます キッチン そして他の蛇口。
Moen スパウト O リング キットは、摩耗した O リングを交換して、蛇口のコンポーネント間に防水シールを形成し、バスルーム、キッチン、洗面所での漏れを防ぎます。 耐久性を高めるためにゴム構造を採用しています。 これらのキットには、O リング 3 個と、O リングを摩耗や摩擦から保護するためのシリコン潤滑剤が含まれています。 フィッティング用に黒色の O リング キットを幅広い選択肢からお選びいただけます キッチン そして他の蛇口。
エスカッションプレート クローム シングルハンドル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
96885 | AD8WYM | ¥10,346 |
ミキシングバルブクロームチェックバルブを含む
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
104424 | AD8WYT | ¥13,614 |
レバーハンドルインサートクロームシングルレバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
97462 | AD8ウィン | ¥7,737 |
グリッドストレーナー クロム 直径1-1/4インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14750 | AE2RHH | ¥5,340 |
Escutcheonネジ浴槽シャワー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
15528 | AA2KRC | ¥2,176 |
ハンドルインサートモンティセロハンドルキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
97557 | AA2KRA | ¥13,808 |
ピボットナットレジェンドとシャトーキッチン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92309 | AA2KQX | ¥13,680 |
プッシュボタンダイバータ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1198 | AA2KQU | ¥10,323 |
交換用カートリッジタブとシャワー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1248 | AB3FYV | ¥3,455 |
レバーハンドルリテーナークリップ洗面所
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SK1711 | AB3FYT | ¥971 |
詳細はこちら
- ろ過
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- プーラーとセパレーター
- 中括弧と角かっこ
- 水処理
- ポータブルブロワー
- 蛍光灯器具アクセサリー
- 工業用マーカー
- フォーク
- パイプ継手キット
- GROTE バーランプ長方形
- ACCUFORM SIGNS 危険タグ、23 milプラスチック、5-1 / 4 "x 3-1 / 4"
- SPEAKMAN 圧力バランスバルブ
- HAM-LET ユニオンエルボ、ステンレス鋼
- BUNTING BEARINGS ブロンズスラストワッシャー
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、ソケット x SR Fipt
- COOPER B-LINE フランジクリップ
- GRAINGER ブナ N および PVC 耐油性および耐薬品性フォーム
- THERMO FISHER SCIENTIFIC 膜
- MILLER ELECTRIC ヘッドギア