MOENバスルーム蛇口、鋳造金属
形式 | モデル | 装着タイプ | コンプライアンス | 接続 | ハンドル数 | 注ぎ口の長さ | 排水タイプ | 蛇口の操作 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CA8301 | センターセット | ADA | 3 / 4 " | - | 3" | なし | センサー | 0.5 gpm | ¥118,086 | |
B | 8414 | センターセット | ADA、AB1953 | 1/2 "IPS | 1 | 4" | 現れます | マニュアル | 2.2 gpm | ¥36,771 | |
C | 8228 | 広範囲 | ADA、BAA、AB1953 | 1/2 "IPS | 2 | 3" | なし | マニュアル | 2.2 gpm | ¥68,437 | |
D | TS6720 | 広範囲 | - | 3 / 4 " | - | 4" | ポップアップホール、排水が少ない | マニュアル | 2.2 gpm | - | 見積依頼
|
E | 8889 | 広範囲 | ADA、AB1953 | 1 / 2 " | 2 | 4" | なし | 測光 | 2.2 gpm | ¥85,701 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチ型デジタルマルチメータ
- 照明調光器
- スティック電極
- AC速度制御
- キャビネット
- フードサービス調理器具と準備
- 電子
- ドアロックとデッドボルト
- ワイヤマネジメント
- PRESTOLITE MOTORS DC創傷フィールドモーター
- SAFTCART 医療用シリンダーカート
- DORMONT パイロットフレックスチューブキット
- SQUARE D モーターサーキットプロテクタ 3極
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用立型 3 方ボールバルブ レギュラースタイル、フランジ付き、FKM
- BULLDOG 8K 角型トレーラー ジャッキ、直接溶接
- SAFTCART シリンダーラック付きランニングギア
- IRONCLAD タンドラ コールド コンディション グローブ
- BALDOR / DODGE 2MBL 軽量 V ベルトシーブ
- BALDOR / DODGE EZクリーン、GT、インサート、ボールベアリング