入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 鋳造金属 |
コンプライアンス | ADA、AB1953 |
接続 | 1 / 2 " |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | 測光 |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | プッシュ |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
装着タイプ | 広範囲 |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 3 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 4" |
バルブタイプ | セラミックディスク |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。