MOEN 自動フラッシュバルブ 公衆トイレのタンクレストイレに合うサイズ。 動作させるには高圧給水が必要です。 一定時間後に自動的にフラッシングをトリガーするセンサーを装備
公衆トイレのタンクレストイレに合うサイズ。 動作させるには高圧給水が必要です。 一定時間後に自動的にフラッシングをトリガーするセンサーを装備
自動フラッシュバルブ
Moen自動洗浄バルブは、公衆トイレで小便器を洗浄するために使用されます。 これらのセンサー操作バルブは、作動のためにユーザーとの接触を必要としないため、細菌の拡散を低減します。 設定された時間ギャップの後、またはユーザーがセンサー範囲外に移動購入に進む、自動的にフラッシュがトリガーされます。 これらのフラッシュメーターは、10〜125 psiの範囲の圧力で動作し、最大250000サイクルのバッテリー寿命を提供し、0.75、1、および1.5インチの入口サイズで利用できます。
Moen自動洗浄バルブは、公衆トイレで小便器を洗浄するために使用されます。 これらのセンサー操作バルブは、作動のためにユーザーとの接触を必要としないため、細菌の拡散を低減します。 設定された時間ギャップの後、またはユーザーがセンサー範囲外に移動購入に進む、自動的にフラッシュがトリガーされます。 これらのフラッシュメーターは、10〜125 psiの範囲の圧力で動作し、最大250000サイクルのバッテリー寿命を提供し、0.75、1、および1.5インチの入口サイズで利用できます。
詳細はこちら
- 詳細
- ロックアウトデバイス
- 屋内HIDフィクスチャ
- OリングとOリングキット
- 止め輪と品揃え
- ウィンドウサイトフローインジケーター
- ハイヘッド排水ポンプ
- ルーバーフランジキット
- ゴム製グロメット
- ドレッジ
- ZURN ミキシングヨーク
- RUBBERMAID エアレーター蛇口1.5Gpm
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. サニタリーレベルトランスミッター
- APPLETON ELECTRIC 押しボタンクリア
- DIXON ウイングナット
- APOLLO VALVES 77CLF-Aシリーズ2ピースフルポートブロンズボールバルブ
- BOSTON GEAR 10 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車
- REGAL ジョバー長ツイスト ドリル ビット、ヘビーデューティ、HSS
- CONTINENTAL バルクガソリンホース
- SQUARE D 三相変圧器