入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グースネックの浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 1/2 "MIPS |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | センサー |
蛇口の注ぎ口 | リジッド/スイング |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | ラミナ |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ハンドルタイプ | センサー |
取り付け穴の中心から中心へ | シングルホール |
装着タイプ | デッキ |
穴の数 | 1 |
電源 | 電池 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | 調整可能な赤外線 |
注ぎ口の長さ | 5.375 " |
バルブタイプ | ソレノイド |
船の重量(kg) | 2.59 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 穴の数 | 接続 | 蛇口の操作 | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | 蛇口の注ぎ口 | 注ぐ速さ | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8225 | 3 | 1 / 2 " | マニュアル | 8" | セラミックディスク | リジッド | 2.2 gpm | 刃 | ¥70,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。