入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蛇口 |
アンプ | 1.5A |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続サイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | 押し込み圧縮 |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
高さ | 5 7 / 8 " |
穴の間隔 | シングルホール |
装着タイプ | デッキ |
穴の数 | 1 |
コンセントタイプ | ラミナ |
電源 | 4 AA電池 |
リーチ | 5" |
センサー範囲 | "1へ" 6 |
注ぎ口の長さ | 5" |
タイプ | 浴室のシンクの蛇口 |
電圧 | DC 6V |
保証 | 5年商業 |
船の重量(kg) | 1.98 |
原産国 | USA |
A. バスルームのシンクの蛇口はすべて同じサイズではなく、すべてのシンクに適合するものではありません。
A. 浴室の蛇口の最も一般的なタイプは、シングル ホール、ベッセル、センターセット、ワイド、ウォール マウントです。
A. ツーハンドル水栓には、冷水用と温水用のハンドルが XNUMX つずつ付いています。 これにより、蛇口の温度を真にカスタマイズできます。 また、ハンドルをぶつけても温度が急激に変化しにくくなっています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。