MOEN 8886 蛇口計量プッシュ 1/2 インチ ミップ
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
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 1/2 "MIPS |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | 測光 |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ハンドルタイプ | プッシュ |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | センターセット |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 製造元No.16352 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 4.75 " |
バルブタイプ | 測光 |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。