MOEN 8417 蛇口手動レバー 1/2 インチ Ips 2.2 Gpm
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
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 3/8 "圧縮 |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け穴の中心から中心へ | シングルホール |
装着タイプ | デッキ |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 1 |
交換用カートリッジ | 121549 |
住宅/商業 | 住宅の |
注ぎ口の長さ | 4.375 " |
温度コントロール | 調整可能な温度制限停止 |
バルブタイプ | セラミックディスク |
船の重量(kg) | 1.97 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。