INGERSOLL-RAND エアインパクトレンチ Ingersoll Randエアインパクトレンチは、組み立てや自動車の操作など、大量の高トルクのアプリケーションでナットやその他の機械的ファスナーを緩めたり締めたりするように設計されています。 これらのレンチにはブロンズ製のエンドプレートが付いており、ナットやボルトを落とすリスクを軽減します。 ツインハンマー機構を採用し、安定したパワーとバランスを確保。
Ingersoll Randエアインパクトレンチは、組み立てや自動車の操作など、大量の高トルクのアプリケーションでナットやその他の機械的ファスナーを緩めたり締めたりするように設計されています。 これらのレンチにはブロンズ製のエンドプレートが付いており、ナットやボルトを落とすリスクを軽減します。 ツインハンマー機構を採用し、安定したパワーとバランスを確保。
インパクトレンチケアキット
エアインパクトレンチ
ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:25〜230 ft.-lb.
形式 | モデル | デューティ | 住宅資材 | 全体の長さ(Overall Length) | リテーナタイプ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2115QTIMAX | ¥77,107 | ||||||
B | 2115PTiMAX | ¥107,408 | ||||||
C | 2115TiMAX | ¥80,828 |
ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:25〜40 ft.-lb.
形式 | モデル | XNUMX分あたりの打撃 | リテーナタイプ | スクエアドライブサイズ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2101XPA-QC | ¥50,300 | |||||
B | 2101XPA | ¥38,675 | |||||
C | 2102XPA | ¥48,955 |
アングルスタイルエアインパクトレンチ、トルク範囲:45〜160 ft.-lb.
3/4 "エアインパクトレンチ
形式 | モデル | 工具重量 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | トルク範囲 | デューティ | フリースピード | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2145QiMAX | ¥167,843 | |||||||||
B | 2925RBP1TI | ¥658,975 | |||||||||
C | 2161XP | ¥241,300 |
3/8 "エアインパクトレンチ
ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:200〜900 ft.-lb.
ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:25〜350 ft.-lb.
ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:40〜350 ft.-lb.
1 "エアインパクトレンチ
Ingersoll-Randエアインパクトレンチは、組み立てや自動車作業などの大量の高トルクアプリケーションでナットやその他の機械的留め具を緩めたり締めたりするように設計されています。 これらのレンチは、ナットやボルトを落とすリスクを軽減するブロンズのエンドプレートと、一貫したパワーとバランスを確実に提供するツインハンマーメカニズムを備えています。 さらに、損傷した頑固なボルトを簡単に取り外すことができる逆バイアスモーターと、最も過酷な産業環境に耐えるチタン製ハウジングが装備されています。
Ingersoll-Randエアインパクトレンチは、組み立てや自動車作業などの大量の高トルクアプリケーションでナットやその他の機械的留め具を緩めたり締めたりするように設計されています。 これらのレンチは、ナットやボルトを落とすリスクを軽減するブロンズのエンドプレートと、一貫したパワーとバランスを確実に提供するツインハンマーメカニズムを備えています。 さらに、損傷した頑固なボルトを簡単に取り外すことができる逆バイアスモーターと、最も過酷な産業環境に耐えるチタン製ハウジングが装備されています。
ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:25〜251 ft.-lb.
形式 | モデル | リテーナタイプ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2125QTiMAX | ¥92,135 | |||
B | 2125PTiMAX | ¥101,356 |
1/2 "エアインパクトレンチ
インパクトレンチ、20V、高トルク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W7150 | AN6JLG | ¥121,254 |
エアインパクトレンチキット1/4 "11000 rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2101KA | AB4EED | ¥43,762 |
インパクトレンチ、1/2インチドライブサイズ、20V、100ワット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W7152 | BT6YPN | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ラボ機器
- ガス検知
- 集計テスト
- 消防服および付属品
- 潤滑剤
- ボルトレス棚アクセサリー
- バリアフラグと地下テープディスペンサー
- 真ちゅう製ロッドストック
- 閉所でのホイスト下部マストエクステンション
- ディスペンサー
- DAYTON 固定ウォッシュダウンエアサーキュレータ、ダイレクトドライブ
- METRO カテーテル保管カート
- CROSBY シャックル、2/1インチのボディサイズ
- COOPER B-LINE ロッドファスナーへのケーブル
- BENCHMARK SCIENTIFIC ホットプレート
- TECHNIKS ER コレット
- APPLETON ELECTRIC 防爆隠し器具バラスト本体
- DWYER INSTRUMENTS ゲージ液
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ジョーズ
- RETRACTA-BELT 壁掛け受信機