INGERSOLL-RAND 3940P2Ti エア インパクト レンチ、1 インチ ドライブ、5300 RPM、2750 フィートポンド
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
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 15.0 |
CFM @全負荷 | 75.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 5300回転 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | チタン |
最大ボルト容量 | 1-1 / 4」 |
マックス トルク | 2500フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | スルーホール |
スクエアドライブサイズ | 1" |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 21.2ポンド |
トルク範囲 | 500〜1650フィートポンド |
船の重量(kg) | 10.78 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 形式 | 工具重量 | トルク範囲 | CFM @全負荷 | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3940B2TI | 13.5 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | Dハンドル | 21.2ポンド | 500〜1650フィートポンド | 75.0 | 6000回転 | ¥1,128,479 | ||
1712B2 | 11.25 " | 1 / 2 "NPT | 10.0 | Dハンドル | 18.25ポンド | 450〜1000フィートポンド | 47.0 | 6000回転 | ¥592,573 | ||
2925P3TI | 13 2 / 7 " | 3 / 8 "NPT | 6.0 | ピストルグリップ | 15.2ポンド | 350〜1100フィートポンド | 60.0 | 5200回転 | ¥750,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。