INGERSOLL-RAND 3940B2TI エアインパクトレンチ Dハンドル
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
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 15.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 800 |
CFM @全負荷 | 75.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 6000回転 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | チタン |
最大ボルト容量 | 1-1 / 4」 |
マックス トルク | 2500フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | スルーホール |
スクエアドライブサイズ | 1" |
形式 | Dハンドル |
工具重量 | 21.2ポンド |
トルク範囲 | 500〜1650フィートポンド |
船の重量(kg) | 10.84 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 形式 | 工具重量 | トルク範囲 | CFM @全負荷 | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3940P2Ti | 10 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | ピストルグリップ | 21.2ポンド | 500〜1650フィートポンド | 75.0 | 5300回転 | ¥1,181,153 | ||
1712B2 | 11.25 " | 1 / 2 "NPT | 10.0 | Dハンドル | 18.25ポンド | 450〜1000フィートポンド | 47.0 | 6000回転 | ¥591,697 | ||
2925P3TI | 13 2 / 7 " | 3 / 8 "NPT | 6.0 | ピストルグリップ | 15.2ポンド | 350〜1100フィートポンド | 60.0 | 5200回転 | ¥723,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。