INGERSOLL-RAND 1 "エアインパクトレンチ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 形式 | 工具重量 | トルク範囲 | CFM @全負荷 | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3940P2Ti | 10 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | ピストルグリップ | 21.2ポンド | 500〜1650フィートポンド | 75.0 | 5300回転 | ¥1,181,153 | |
B | 1712B2 | 11.25 " | 1 / 2 "NPT | 10.0 | Dハンドル | 18.25ポンド | 450〜1000フィートポンド | 47.0 | 6000回転 | ¥591,697 | |
C | 2925P3TI | 13 2 / 7 " | 3 / 8 "NPT | 6.0 | ピストルグリップ | 15.2ポンド | 350〜1100フィートポンド | 60.0 | 5200回転 | ¥723,065 | |
D | 3940B2TI | 13.5 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | Dハンドル | 21.2ポンド | 500〜1650フィートポンド | 75.0 | 6000回転 | ¥1,128,479 |
1 "エアインパクトレンチ
Ingersoll-Randエアインパクトレンチは、組み立てや自動車作業などの大量の高トルクアプリケーションでナットやその他の機械的留め具を緩めたり締めたりするように設計されています。 これらのレンチは、ナットやボルトを落とすリスクを軽減するブロンズのエンドプレートと、一貫したパワーとバランスを確実に提供するツインハンマーメカニズムを備えています。 さらに、損傷した頑固なボルトを簡単に取り外すことができる逆バイアスモーターと、最も過酷な産業環境に耐えるチタン製ハウジングが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 現在の変圧器
- フレックスカップリングハブ
- パネルトラックアクセサリー
- キーデュプリケーター
- 電撃
- 棚と収納ラック
- ターミナルブロック
- クレーンと花綱設備
- 自動車用リフティングツール
- 復水ポンプおよび付属品
- VNE STAINLESS エルボー、45度
- PROTO ドリフトパンチセット
- TY-RAP AmtコネクタPvcコーティングされた穴
- BANJO FITTINGS ドライメイト ディスコネクト、メス
- COOPER B-LINE タイプ 4 プレミア エンクロージャ セキュリティ インサート
- APOLLO VALVES 77-240シリーズフルポートはんだブロンズボールバルブ
- EATON ETR-4000 シリーズ トランスリレー
- WESTWARD リアカバーガスケット
- LOVEJOY カバー/グリッド アセンブリ、横型スタイル、インペリアル
- VESTIL BC-BKシリーズ ボルトキャップ