入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.0 |
CFM @全負荷 | 60.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 5200回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
最大ボルト容量 | 1-1 / 4」 |
マックス トルク | 1450フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 2 / 7 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | スルーホール |
スクエアドライブサイズ | 1" |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 15.2ポンド |
トルク範囲 | 350〜1100フィートポンド |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 形式 | 工具重量 | トルク範囲 | CFM @全負荷 | フリースピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3940B2TI | 13.5 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | Dハンドル | 21.2ポンド | 500〜1650フィートポンド | 75.0 | 6000回転 | ¥1,128,479 | ||
3940P2Ti | 10 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | ピストルグリップ | 21.2ポンド | 500〜1650フィートポンド | 75.0 | 5300回転 | ¥1,181,153 | ||
1712B2 | 11.25 " | 1 / 2 "NPT | 10.0 | Dハンドル | 18.25ポンド | 450〜1000フィートポンド | 47.0 | 6000回転 | ¥591,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。