エアブレーキチューブ
1120シリーズエアブレーキチューブ
パーカーのエア ブレーキ チューブは、車両の運転中にカップリング間の関係を一定に維持するブレーキ システム接続用に設計されています。 ナイロン製で、ラインをすぐに認識できるよう 200 色以上の色が用意されています。 これらのチューブは、拡張された寸法の完全性を維持し、最大 100 度 F で動作します。これらのエア ブレーキ チューブは、250、1000、および XNUMX インチの長さからお選びいただけます。
パーカーのエア ブレーキ チューブは、車両の運転中にカップリング間の関係を一定に維持するブレーキ システム接続用に設計されています。 ナイロン製で、ラインをすぐに認識できるよう 200 色以上の色が用意されています。 これらのチューブは、拡張された寸法の完全性を維持し、最大 100 度 F で動作します。これらのエア ブレーキ チューブは、250、1000、および XNUMX インチの長さからお選びいただけます。
形式 | モデル | 色 | 長さ | 外径 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1120-3A-BLK-100 | ¥22,080 | ||||||
A | 1120-4A-BLK-100 | ¥18,513 | ||||||
A | 1120-4A-BLK-250 | ¥47,674 | ||||||
A | 1120-2.5-BLK-250 | ¥45,349 | ||||||
A | 1120-10B-BLK-100 | ¥83,011 | ||||||
A | 1120-8B-BLK-100 | ¥51,739 | ||||||
A | 1120-2A-BLK-100 | ¥17,046 | ||||||
A | 1120-2.5-BLK-100 | ¥27,372 | ||||||
A | 1120-6B-BLK-1000 | ¥296,305 | ||||||
A | 1120-12B-BLK-100 | ¥117,455 | ||||||
A | 1120-2A-BLK-1000 | ¥94,789 | ||||||
B | 1120-4A-BLU-250 | ¥47,901 | ||||||
B | 1120-2A-BLU-100 | ¥18,623 | ||||||
B | 1120-8B-BLU-100 | ¥53,968 | ||||||
C | 1120-12B-GRN-100 | ¥118,296 | ||||||
C | 1120-10B-GRN-100 | ¥85,238 | ||||||
C | 1120-8B-GRN-100 | ¥52,578 | ||||||
C | 1120-4A-GRN-250 | ¥84,473 | ||||||
D | 1120-4A-ORG-250 | ¥82,250 | ||||||
D | 1120-8B-ORG-100 | ¥56,735 | ||||||
E | 1120-8B-レッド-100 | ¥53,380 | ||||||
E | 1120-4A-レッド-250 | ¥85,159 | ||||||
E | 1120-10B-レッド-100 | ¥85,981 | ||||||
E | 1120-2A-レッド-100 | ¥18,587 | ||||||
F | 1120-8B-YEL-100 | ¥57,228 |
エアブレーキ、チューブ
形式 | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 外径 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4247-0410-100 | ¥22,643 | |||||||
A | 3270-08104 | ¥176,470 | |||||||
A | 4247-0410-1000 | ¥146,017 | |||||||
A | 3270-0610A | ¥36,958 | |||||||
A | 3270-10103 | ¥150,690 | |||||||
A | 3270-12103 | ¥182,860 | |||||||
A | 4245-0520A | ¥28,086 | |||||||
A | 3270-0810A | ¥52,404 | |||||||
A | 3270-06104 | ¥148,716 | |||||||
A | 4245-05204 | ¥94,007 | |||||||
A | 3270-1010A | ¥88,489 | |||||||
A | 4245-03306 | ¥158,452 | |||||||
A | 3270-1210A | ¥98,478 | |||||||
B | 4247-0416-100 | ¥22,816 | |||||||
B | 3270-0816A | ¥48,424 | |||||||
B | 3270-08164 | ¥164,574 | |||||||
B | 4247-0416-1000 | ¥140,088 | |||||||
B | 3270-06164 | ¥148,716 | |||||||
B | 3270-1016A | ¥80,650 | |||||||
B | 3270-0616A | ¥39,992 | |||||||
B | 3270-10163 | ¥181,579 | |||||||
C | 4247-0415-100 | ¥23,143 | |||||||
C | 3270-1015A | ¥80,650 | |||||||
C | 4245-03356 | ¥158,452 | |||||||
C | 3270-0815A | ¥48,424 |
エアブレーキチューブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | J844-10-BL-100 | ¥107,213 | 見積依頼 |
A | J844-03-BL-100 | ¥10,594 | 見積依頼 |
A | J844-08-BL-100 | ¥61,943 | 見積依頼 |
A | J844-06-BL-100 | ¥44,601 | 見積依頼 |
B | J844-04-R-100 | ¥17,539 | 見積依頼 |
B | J844-06-B-100 | ¥47,076 | 見積依頼 |
A | J844-04-BL-100 | ¥17,539 | 見積依頼 |
A | J844-12-BL-100 | ¥144,139 | 見積依頼 |
B | J844-06-R-100 | ¥46,459 | 見積依頼 |
B | J844-04-B-100 | ¥17,539 | 見積依頼 |
エアブレーキホース
エアアセンブリセット
エアブレーキチューブ
エアブレーキチューブは、車両の運転中にカップリングの固定位置を維持するために、ブレーキシステムと組み合わせて使用するように設計されています。 Raptor Supplies パーカーなどのブランドのエア ブレーキ チューブを幅広く提供しています。 ベルバック そしてシンフレックス。 パーカー チューブはナイロン製で、ラインを素早く簡単に識別できるように 100 色以上のカラー オプションが用意されています。 これらは主に、SAE 規格に従って設計されたタイプ A (単層押出ナイロン) チューブとタイプ B (ナイロンコア、繊維強化、ナイロンジャケット) チューブの 200 つのカテゴリに分類されます。 また、これらのチューブは 93% 圧力テスト済みで、最大 XNUMX °F (XNUMX °C) の温度に耐えることができます。 エアブレーキチューブから Synflex 優れた耐摩耗性を備え、ゴムやナイロン 11 チューブよりも優れた性能を発揮し、過酷な作業条件下でより長い耐用年数を実現します。 Synflex Eclipse チューブの独自の構造により、バリのない切断が促進され、プッシュ接続または圧縮フィッティングを使用した取り付けが容易になります。 従来のナイロンチューブと比較して、より高い温度 (-65 °F ~ 200 °F) を経験することに慣れています。 ナイロン、ポリアミド、ゴム、ソルスティスの材料オプションで入手可能なこれらのエア ブレーキ チューブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ハードウェア用品
- エンジン駆動ポンプ
- ネイルズ
- OリングとOリングキット
- 塗装ブースとアクセサリー
- 水圧低下弁
- 砥石とファイルセット
- ダイヤモンドセグメントカップ砥石
- 電動式防火・防煙ダンパー
- 固体リベット
- CARLING TECHNOLOGIES 3PDTトグルスイッチ
- TRIPP LITE 6アウトレットサージサプレッサー
- NUPLA くさび付き掘削バー
- DAYTON ニトリル交換用インペラ
- MCDONNELL & MILLER シリーズFS7スイッチリキッドフロー
- SECURALL PRODUCTS AG400シリーズ 薬品保管ロッカー
- KOHLER 改造キット
- BALDOR / DODGE SXRU、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- GRAINGER 建築用カラーステンレス鋼板
- SCOTSMAN 圧力スイッチ