PARKER 1120-8B-BLK-100 エア ブレーキ チューブ 外径 1/2 インチ ブラック
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
アイテム価格 | エアブレーキチューブ |
色 | ブラック |
長さ | 100ft。 |
材料 | ナイロン |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | タイプB-強化 |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 52.58 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 外径 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-10B-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | タイプB-強化 | ¥83,011 | ||
1120-10B-GRN-100 | グリーン | 100ft。 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | タイプB-強化 | ¥85,238 | ||
1120-10B-レッド-100 | レッド | 100ft。 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | タイプB-強化 | ¥85,981 | ||
1120-12B-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | タイプB-強化 | ¥117,455 | ||
1120-12B-GRN-100 | グリーン | 100ft。 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | タイプB-強化 | ¥118,296 | ||
1120-2.5-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | タイプA-非強化 | ¥27,372 | ||
1120-2.5-BLK-250 | ブラック | 250ft。 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | タイプA-非強化 | ¥45,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。