入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 2" |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド修理不可 |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | ノーズ(Nose) |
ノーズマウントネジ | 1-1 / 4 "-12 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.6 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 1/4 "FNPT |
ロッド径 | 0.625 " |
ロッドねじ長さ | 0.88 " |
ロッドねじサイズ | 1 / 2-20 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 6" |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 丸いボディ |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 5.28 |
船の長さ(cm) | 29.39 |
船幅(cm) | 5.28 |
原産国 | US |
モデル | ロッドねじ長さ | ボア径 | 磁気ピストン | ロッドねじサイズ | ストローク | 温度。 範囲 | ノーズマウントネジ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31DSR01.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 1" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 3" | ¥6,315 | |
0.31DSR02.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 2" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 4" | ¥6,804 | |
0.31DSR03.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 3" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 5" | ¥7,628 | |
0.31DSR04.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 4" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 6" | ¥7,771 | |
0.44DSR0.500 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1 / 2 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 3.1 " | ¥6,804 | |
0.44DSR01.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 3.6 " | ¥7,123 | |
0.44DSR01.50 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1.5 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 4.100 " | ¥7,441 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。