PARKER 複動丸型空気圧シリンダ
形式 | モデル | ロッドねじ長さ | ボア径 | 磁気ピストン | ロッドねじサイズ | ストローク | 温度。 範囲 | ノーズマウントネジ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.06DSR03.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 5 / 16-24 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 6.8 " | ¥9,050 | |
A | 0.88DSR02.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 5.4 " | ¥9,311 | |
A | 0.75DSR02.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 5.470 " | ¥7,696 | |
A | 0.56DSRM05.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 5" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 8" | ¥11,504 | |
A | 0.56DSRM02.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 2" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 5" | ¥10,323 | |
A | 0.56DSR01.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 3.8 " | ¥7,310 | |
A | 1.06DSR05.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 5 / 16-24 UNF | 5" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 8.8 " | ¥10,306 | |
A | 0.88DSR04.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 7.4 " | ¥9,983 | |
A | 0.75DSRM02.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 有り | 1 / 4-28 UNF | 2" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 5.470 " | ¥10,809 | |
A | 0.75DSRM05.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 有り | 1 / 4-28 UNF | 5" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 8.47 " | ¥12,973 | |
A | 0.75DSR06.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 9.47 " | ¥10,174 | |
A | 0.75DSR04.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 4" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 7.47 " | ¥8,903 | |
A | 0.56DSRM04.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 4" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 7" | ¥11,721 | |
A | 0.56DSR05.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 5" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 7.8 " | ¥9,596 | |
A | 0.56DSR03.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 3" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 5.8 " | ¥8,712 | |
A | 0.44DSR04.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 4" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 6.600 " | ¥9,789 | |
A | 0.44DSR02.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 2" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 4.6 " | ¥7,820 | |
A | 0.75DSRM03.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 有り | 1 / 4-28 UNF | 3" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 6.47 " | ¥11,513 | |
A | 0.75DSRM06.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 有り | 1 / 4-28 UNF | 6" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 9.47 " | ¥13,733 | |
A | 0.44DSR01.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 3.6 " | ¥7,123 | |
A | 0.56DSRM01.50 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 1.5 " | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 4.53 " | ¥10,429 | |
A | 0.75DSRM04.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 有り | 1 / 4-28 UNF | 4" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 7.47 " | ¥12,274 | |
A | 0.75DSRM01.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 有り | 1 / 4-28 UNF | 1" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 4.47 " | ¥10,108 | |
A | 0.75DSR05.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 8.47 " | ¥10,044 | |
A | 0.75DSR03.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 6.47 " | ¥8,776 | |
A | 0.75DSR01.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 4.47 " | ¥6,294 | |
A | 0.56DSRM03.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 3" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 6" | ¥11,509 | |
A | 0.56DSR06.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 6" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 8.8 " | ¥10,265 | |
A | 0.88DSR01.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 4.4 " | ¥7,949 | |
A | 0.56DSR04.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 4" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 6.8 " | ¥8,927 | |
A | 0.56DSR01.50 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1.5 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 4.3 " | ¥7,346 | |
A | 0.44DSR03.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 3" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 5.6 " | ¥8,455 | |
A | 0.44DSR0.500 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1 / 2 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 3.1 " | ¥6,804 | |
A | 1.06DSR01.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 5 / 16-24 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 4.800 " | ¥7,792 | |
A | 0.88DSR05.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 5" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 8.4 " | ¥11,381 | |
A | 0.88DSR03.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 6.4 " | ¥9,347 | |
A | 1.06DSR06.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 5 / 16-24 UNF | 6" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 9.8 " | ¥10,926 | |
A | 0.44DSR01.50 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1.5 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 4.100 " | ¥7,441 | |
A | 1.06DSR02.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 5 / 16-24 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 5.8 " | ¥8,125 | |
A | 0.44DSR06.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 6" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 8.6 " | ¥10,491 | |
A | 0.56DSR02.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 2" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 4.800 " | ¥8,011 | |
A | 0.56DSRM0.500 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 1 / 2 " | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 3.53 " | ¥9,728 | |
A | 0.56DSRM01.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 1" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 4" | ¥9,656 | |
A | 0.88DSR06.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 6" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 9.4 " | ¥11,321 | |
A | 1.06DSR04.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 5 / 16-24 UNF | 4" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 7.8 " | ¥10,195 | |
A | 1.06DSRM01.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | 有り | 5 / 16-24 UNF | 1" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 4.9 " | ¥11,124 | |
A | 1.06DSRM02.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | 有り | 5 / 16-24 UNF | 2" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 5.9 " | ¥11,827 | |
A | 1.06DSRM04.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | 有り | 5 / 16-24 UNF | 4" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 7.9 " | ¥13,230 | |
A | 1.06DSRM05.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | 有り | 5 / 16-24 UNF | 5" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 8.9 " | ¥13,993 | |
A | 1.06DSRM06.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | 有り | 5 / 16-24 UNF | 6" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 9.9 " | ¥14,753 | |
A | 0.44DSR05.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 5" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 7.6 " | ¥9,789 | |
A | 0.56DSR0.500 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1 / 2 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 3.3 " | ¥6,997 | |
A | 1.06DSRM03.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | 有り | 5 / 16-24 UNF | 3" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 6.9 " | ¥12,526 | |
A | 0.31DSR01.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 1" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 3" | ¥6,315 | |
A | 0.31DSR02.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 2" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 4" | ¥6,804 | |
A | 0.31DSR03.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 3" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 5" | ¥7,628 | |
A | 0.31DSR04.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 4" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 6" | ¥7,771 | |
A | 1.50DSR05.00 | 0.75 " | 1.5 " | いいえ | 7 / 16-20 UNF | 5" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | 9.4 " | ¥16,011 | |
A | 1.25DSRM03.00 | 0.75 " | 1.25 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 3" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 7.8 " | ¥17,930 | |
A | 1.25DSRM04.00 | 0.75 " | 1.25 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 4" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 8.8 " | ¥16,577 | |
A | 1.25DSRM06.00 | 0.75 " | 1.25 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 6" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 10.8 " | ¥19,020 |
複動式円形空気圧シリンダー
パーカーの複動丸形空気圧シリンダは、圧縮空気を直線運動に変換し、自動車用途にノーズマウントされます。 耐腐食性を備えたシルバー仕上げのステンレス鋼構造が特徴で、スムーズな離脱を実現するための精密機械加工を施したアルミニウム製エンドキャップとステンレス鋼/クロムメッキ鋼ピストンロッドを備えています。 これらの修理不可能な工場で潤滑済みのシリンダーには、耐久性を高めるために厳密な公差でリーミングされたロッド ブッシュが装備されています。 一部のモデルは、漏れ防止動作を実現するために、正確にねじ切りされ、位置決めされたピストンを備えています。 ストローク長が最大 6 インチまでの幅広いシリンダからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリングリターンホースリール
- ガス圧洗浄機
- チューブおよびコイル洗浄装置
- マイクロメータの内部
- ドラムパレタイザー
- 自動車試験
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 農業試験
- パテ
- 錫
- JOHN GUEST パイプクリップ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートブレード防水プラグ、2極
- LUBERFINER エレメントのみの燃料フィルター
- PROTO ケースブロー成形
- WESTWARD ポータブルグリースポンプ
- OATEY 熱可塑性コーキングルーフフラッシングなし
- VULCAN HART トレイ断熱材
- APOLLO VALVES 9A-100シリーズブロンズユニボディボールバルブ
- SPEEDAIRE ガイドローラーセット