入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアブレーキチューブ |
色 | ブラック |
長さ | 250ft。 |
材料 | ナイロン |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
外径 | 5 / 32 " |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
管のサイズ | 5 / 32 " |
タイプ | タイプA-非強化 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 外径 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-10B-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | タイプB-強化 | ¥75,123 | ||
1120-10B-GRN-100 | グリーン | 100ft。 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | タイプB-強化 | ¥77,137 | ||
1120-10B-レッド-100 | レッド | 100ft。 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | タイプB-強化 | ¥77,811 | ||
1120-12B-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | タイプB-強化 | ¥106,294 | ||
1120-12B-GRN-100 | グリーン | 100ft。 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | タイプB-強化 | ¥79,407 | ||
1120-2.5-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | タイプA-非強化 | ¥24,771 | ||
1120-2A-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | タイプA-非強化 | ¥15,427 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。