VESTIL FL-ADJ シリーズ 高さ調整可能なフロアロック
形式 | モデル | 拡張された高さ範囲 | 高さ | 材料 | 取付ボルト径 | 格納高さ範囲 | キャスターサイズと合わせてご使用ください | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL-ADJ-46-SS | - | 8" | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 5 1/2 "から7/1" | "4へ" 6 | 5.62 " | ¥32,633 | |
B | FL-ADJ-46 | 6 1/4 "から8" | 8" | 耐久性の高い鋳鋼 | 3 / 8 " | 5 1/2 "から7/1" | "4へ" 6 | 5.62 " | ¥16,462 | |
C | FL-ADJ-810 | 8 1/4 "から11/1" | 11.5 " | 耐久性の高い鋳鋼 | 3 / 8 " | 6 1/4 "から9/1" | "6へ" 8 | 6.69 " | ¥19,018 | |
D | FL-ADJ-810-SS | 8 1/4 "から11/1" | 11.5 " | ステンレス鋼 | 3/8 "、1/2" | 6 1/4 "から9/1" | "6へ" 8 | 6.69 " | ¥48,671 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアオペレートグリースガン
- まな板とマット
- グリース
- 金属製フレキシブルコンジット
- ドライブタイトナー
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- データとコミュニケーション
- 換気
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- フェルト
- HAYWARD PRシリーズ圧力調整器
- CROWN 粘着マット交換パッド
- BUSSMANN LKBシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON 45度の肘
- PASS AND SEYMOUR 防水接地導通監視コネクタ
- WATTS ゲートバルブ
- SPEARS VALVES CPVCゲートバルブ、BSPねじ山、FKM、メートル法
- KERN AND SOHN CK Y4シリーズ 測定セル
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- HUB CITY W150PCX シリーズ、PowerCubeX ウォーム減速機