入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアロック |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ボルト穴径(に。) | 0.5 " |
ボルト穴の間隔 | 3 3/8 インチ x 5 1/4 インチ、3 インチ x 3 インチ、2 1/8 インチ x 4 3/4 インチ用のスロット付き |
色 | シルバー |
拡張された高さ | 11.5 " |
拡張された高さ範囲 | 8 1/4 "から11/1" |
グレード | グレード304 |
高さ | 11.5 " |
内側のボルト穴の間隔 | 2 3 / 16 "3" |
長さ | 6.5 " |
ロックタイプ | 足踏みペダル |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ボルト径 | 3/8 "、1/2" |
取り付け高さ | 7/5から8/10インチ |
取付板厚さ | 3 / 8 " |
装着タイプ | プレート |
外側のボルト穴の間隔 | 3 1 / 2「X 5 1 / 4」 |
全体の高さ | 11.5 " |
外形寸法 | 4 1/2 x 6 1/2 " |
プレート厚 | 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fl-adj-810-ss.pdf |
引き込まれた高さ | 6.25 |
格納高さ範囲 | 6 1/4 "から9/1" |
トッププレートの長さ | 6 1 / 2 " |
天板幅 | 4 1 / 2 " |
タイプ | 調整可能なステンレス鋼 |
UPC | 691215076968 |
キャスターサイズと合わせてご使用ください | "6へ" 8 |
幅(Width) | 6.69 " |
船の重量(kg) | 3.84 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 拡張された高さ範囲 | 高さ | 材料 | 取付ボルト径 | 格納高さ範囲 | キャスターサイズと合わせてご使用ください | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-ADJ-46 | 6 1/4 "から8" | 8" | 耐久性の高い鋳鋼 | 3 / 8 " | 5 1/2 "から7/1" | "4へ" 6 | 5.62 " | ¥16,462 | ||
FL-ADJ-810 | 8 1/4 "から11/1" | 11.5 " | 耐久性の高い鋳鋼 | 3 / 8 " | 6 1/4 "から9/1" | "6へ" 8 | 6.69 " | ¥19,018 | ||
FL-ADJ-46-SS | - | 8" | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 5 1/2 "から7/1" | "4へ" 6 | 5.62 " | ¥32,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。