VELVAC
フィルタ
フリートと車両のメンテナンス
空気力学
Electrical
パンプス
安全性
フリートと車両のメンテナンス フィルタ
自動車整備士全ラインナップを見る
エアブレーキチューブ 車両の運転中にカップリングの固定位置を維持するためにブレーキ システムと組み合わせて使用されます。 Velvac ゴム製エア ブレーキ ホースにより、ガソリン アセンブリからガソリンを迅速かつ簡単に供給できます。
真ちゅう製エアブレーキコネクタおよびアクセサリ エアブレーキインサートは圧縮フィッティングとともに使用されます。 3/16 インチのチューブに最適です。 車両や機械に安全な接続を提供し、耐久性を備えた金属構造を特徴としています。 1.5インチの長さで利用可能
オイルエアおよび燃料フィルター ラバーホースアクセサリー ホースホルダー、ポゴスティック、サポートスプリングが含まれます。 Pogoスティックは、空気、真空、電気ラインの優れたサポートを提供し、最大90度の垂直方向の曲げに耐えるポリエステルコーティングされたスチールスプリングを備えています。 ステンレス鋼とメッキ鋼のオプションで利用可能
ゴムホース エンジンから車両のさまざまなコンポーネントに液体を運ぶように設計されています。 PTFE インナーチューブを採用し、カーボンの蓄積を軽減し、高温に耐えます。 端にはしっかりと接続できるフィッティングが装備されています。 18、24、36、52、54、72、84 インチの長さをご用意
自動車電気全ラインナップを見る
自動車用ミニサーキットブレーカ 補助および付属回路で使用するタイプ 3 シリーズ回路ブレーカー。 信頼性の高い動作を実現する UL-94V-0 熱硬化性プラスチック構造と、簡単に設置できるプラグイン取り付けが特徴です。 定格電流 60A、80A、100A、120A、150A をご用意
バッテリーアクセサリー 車両内のすべての接続を切断するように設計されたバッテリー切断スイッチ。 単極スイッチはマイナス極性で、ボルトタイプ接続で確実な動作を実現します。 最大定格電流 175A (連続)
バッテリー専用工具 フラッシャーウインカースイッチ
自動車外装全ラインナップを見る
エクステリア自動車アクセサリー アルミニウムと真鍮の燃料キャップは、有害な燃料ガスがエンジンから漏れるのを防ぐように設計されています。 8 インチあたり XNUMX つのスレッドを備えています。 一部のモデルには、湿気や汚染物質から保護するキャップ、ベイル、特許取得済みの Loc-Gard が含まれています。 非ベントタイプとベントタイプを用意
グラッドハンドアクセサリー グラッドハンド シール、ダミー カップリング、緊急シール、延長ハンドル、グラッド ロック アセンブリ、グラッドハンド グリップ、ホース サスペンダー キット、テンダー キット、Stow-A-Way プラグ ホルダーが含まれます。 トラックやセミトラックに最適
グラッドハンズ 1/4、1/2、3/8 インチのポート サイズをご用意しています。 トラック、セミトラクター、トレーラーの加圧空気ホースとブレーキラインを確実に接続できます。 漏れ防止動作のためのポリウレタン シールとさまざまな接続タイプの色分けが特徴です
トラックミラー ブラケット、チューブ、取り付けおよび交換キットに加えて、チューブとミラーが含まれています。 視認性を高めるためのトラックやトレーラー用のスティックオンミラー。 広角をカバーするアルミニウム製の凸面鏡
Velvacについて
1934年以来、Velvacは、RV、バス、消防車、救急車、ごみ車やフリート車での用途に最適な高品質の自動車部品を提供してきました。 その広範なカタログには、エアブレーキチューブ、自動車用ミニサーキットブレーカー、ワイヤー/ケーブル、フォーク端子、継手、バルブ、フィルター、ホース、空気圧シリンダーが含まれています。 このブランドは、信頼性の高いタイプIII自動車を提供しています 遮断器 UL 規格の 94VO 熱硬化性プラスチックで構成されており、難燃性があり、30 VDC および 150 A の電源に耐えることができます。Velvac は高品質の製品も提供します。 トレーラーケーブル 取り付けが簡単で、摩耗、路面の塩分、油に対する耐性を提供する外側の黒い熱可塑性ジャケットを備えています。 これらの耐久性のあるケーブルは、簡単に識別できるように色分けされたワイヤと、優れた導電性と高い柔軟性を提供するソフトアニーリングされた撚り銅導体を備えています。 これらのケーブルの広い範囲から、一般的な端子キット、関連部品、アクセサリなどの他の会社の製品と一緒に選択してください。 Raptor Supplies.