VELVAC 022639 エアー アセンブリ セット 15 フィート レッド/ブルー
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
アイテム価格 | エアー組立セット |
色 | 赤青 |
長さ | 15ft。 |
材料 | ナイロン |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -85度から200度F |
タイプ | コイル状の寒い天気 |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。