SYNFLEX 4247-0410-1000 エア ブレーキ チューブ 1000 フィート ブラック
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
アイテム価格 | エアブレーキチューブ |
色 | ブラック |
長さ | 1000ft。 |
材料 | 至 |
最大 作動圧力 | 300 |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度Fから+200度F |
管のサイズ | 0.017 " |
タイプ | 親A |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 56.13 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 外径 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4245-0520A | ブラック | 100ft。 | ポリアミド | 5 / 16 " | 0.232 " | タイプA-非強化 | ¥28,086 | ||
3270-0610A | ブラック | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥36,958 | ||
3270-0612A | レッド | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥36,244 | ||
3270-0613A | オレンジ | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥40,324 | ||
3270-0614A | イエロー | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥43,031 | ||
3270-0615A | グリーン | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥39,992 | ||
3270-0616A | 青 | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥39,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。