入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアブレーキチューブ |
色 | ブラック |
長さ | 250ft。 |
材料 | ナイロン |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | タイプA-非強化 |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 外径 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-10B-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | タイプB-強化 | ¥83,011 | ||
1120-10B-GRN-100 | グリーン | 100ft。 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | タイプB-強化 | ¥85,238 | ||
1120-10B-レッド-100 | レッド | 100ft。 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | タイプB-強化 | ¥85,981 | ||
1120-12B-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | タイプB-強化 | ¥117,455 | ||
1120-12B-GRN-100 | グリーン | 100ft。 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | タイプB-強化 | ¥118,296 | ||
1120-2.5-BLK-100 | ブラック | 100ft。 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | タイプA-非強化 | ¥27,372 | ||
1120-2.5-BLK-250 | ブラック | 250ft。 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | タイプA-非強化 | ¥45,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。