SYNFLEX 3270-12103 エア ブレーキ チューブ タイプ B 外径 3/4 インチ ブラック
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
アイテム価格 | エアブレーキチューブ |
色 | ブラック |
長さ | 250ft。 |
材料 | ポリアミド/ポリエステル |
外径 | 3 / 4 " |
管のサイズ | 0.566 " |
タイプ | タイプB-強化 |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 外径 | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4245-0520A | ブラック | 100ft。 | ポリアミド | 5 / 16 " | 0.232 " | タイプA-非強化 | ¥24,195 | ||
3270-0610A | ブラック | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥31,836 | ||
3270-0612A | レッド | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥33,509 | ||
3270-0613A | オレンジ | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥34,737 | ||
3270-0614A | イエロー | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥37,070 | ||
3270-0615A | グリーン | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥34,452 | ||
3270-0616A | 青 | 100ft。 | ポリアミド/ポリエステル | 3 / 8 " | 0.251 " | タイプB-強化 | ¥34,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。