NORTON ABRASIVES 研磨カットオフとチョップホイール バリ取り、重研削/軽研削、金属切断用途に最適なノートン切断ホイールを幅広く取り揃えています。 さまざまな直径、研磨材、粒度をご用意しています
バリ取り、重研削/軽研削、金属切断用途に最適なノートン切断ホイールを幅広く取り揃えています。 さまざまな直径、研磨材、粒度をご用意しています
研磨用カットオフホイールおよびチョップホイール
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66253044379 | ¥33,205 | 1 | ||
A | 69936635581 | ¥102,238 | 1 | ||
B | 66253122824 | ¥10,240 | 1 | ||
C | 66252842168 | ¥344 | 5 | ||
A | 66253044425 | ¥33,205 | 1 | ||
A | 66252922692 | ¥8,451 | 1 | ||
A | 076607-05496 | ¥4,468 | 1 | ||
D | 07660789005 | ¥1,287 | 1 | ||
E | 66253022712 | ¥7,522 | 1 | ||
D | 07660789010 | ¥1,570 | 1 | ||
A | 66252838322 | ¥47,557 | 1 | ||
A | 69957347846 | ¥13,442 | 1 |
カットオフ砥石、タイプ1
Norton Abrasives カットオフ研磨ホイールは、鉄金属やステンレス鋼を素早くきれいに切断します。 これらのジルコニアホイールは、ステンレス鋼や炭素鋼から合金やねずみ鉄まで、幅広い材料を生産的に切断できます。 セラミック/ジルコニア・アルミナ砥石は直角グラインダーと併用して鋼やステンレス鋼の切断に使用します。 60、46、36、30、および 24 グリットのオプションが用意されている、これらのカットオフ研磨ホイールの幅広い選択肢からお選びください。
Norton Abrasives カットオフ研磨ホイールは、鉄金属やステンレス鋼を素早くきれいに切断します。 これらのジルコニアホイールは、ステンレス鋼や炭素鋼から合金やねずみ鉄まで、幅広い材料を生産的に切断できます。 セラミック/ジルコニア・アルミナ砥石は直角グラインダーと併用して鋼やステンレス鋼の切断に使用します。 60、46、36、30、および 24 グリットのオプションが用意されている、これらのカットオフ研磨ホイールの幅広い選択肢からお選びください。
形式 | モデル | ホイールタイプ | 研磨材 | アーバーホール | ダイヤモンドノックアウト | グリット | マックス。 RPM | 厚さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243510658 | ¥1,281 | 見積依頼 | ||||||||
A | 66243427764 | ¥1,109 | 見積依頼 | ||||||||
A | 66243510659 | ¥1,213 | 見積依頼 | ||||||||
A | 66243510655 | ¥850 | 見積依頼 | ||||||||
A | 66243510654 | ¥871 | 見積依頼 | ||||||||
B | 07660701617 | ¥669 | |||||||||
C | 66253313588 | ¥3,242 | |||||||||
D | 07660702757 | ¥671 | |||||||||
E | 66243510653 | ¥1,015 | |||||||||
F | 66243528476 | ¥1,147 | |||||||||
G | 66252823600 | ¥1,126 | |||||||||
H | 66252835553 | ¥369 | |||||||||
I | 66253410183 | ¥9,488 | |||||||||
J | 66243427831 | ¥1,090 | |||||||||
D | 07660701616 | ¥529 | |||||||||
K | 70184670533 | ¥5,476 | |||||||||
L | 66252835388 | ¥4,041 | |||||||||
M | 07660789086 | ¥1,389 | |||||||||
N | 66252835554 | ¥1,787 | |||||||||
O | 07660789399 | ¥2,579 | |||||||||
P | 07660789088 | ¥1,117 | |||||||||
Q | 07660789400 | ¥1,853 | |||||||||
R | 07660789096 | ¥1,166 | |||||||||
S | 07660789405 | ¥2,581 | |||||||||
T | 07660789098 | ¥918 |
タイプ1非強化研磨カットオフホイール
Norton Abrasives の非強化カットオフホイールは、ねずみ鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、鉄金属、または固定ベースの機械に使用されます。 これらは、高い曲げ強度と衝撃強度を実現するジルコニア アルミナ、ジルコニア酸化アルミニウム、または酸化アルミニウム構造を特徴とし、切断面の増加とワークピースとの干渉の低減を実現するタイプ 1 ホイール カテゴリで提供されます。 これらのホイールは、鋸歯の移動を防ぎ、最大 7640 rpm の速度を実現するために、中心にアーバー穴を備えた構成になっています。 これらのホイールは、54 および 60 グリットからお選びいただけます。
Norton Abrasives の非強化カットオフホイールは、ねずみ鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、鉄金属、または固定ベースの機械に使用されます。 これらは、高い曲げ強度と衝撃強度を実現するジルコニア アルミナ、ジルコニア酸化アルミニウム、または酸化アルミニウム構造を特徴とし、切断面の増加とワークピースとの干渉の低減を実現するタイプ 1 ホイール カテゴリで提供されます。 これらのホイールは、鋸歯の移動を防ぎ、最大 7640 rpm の速度を実現するために、中心にアーバー穴を備えた構成になっています。 これらのホイールは、54 および 60 グリットからお選びいただけます。
形式 | モデル | 厚さ | 研磨材 | アーバーホール | ホイール直径 | ホイールタイプ | 直径 | グリット | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252837843 | ¥3,669 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66252922983 | ¥8,582 | 見積依頼 | ||||||||
C | 66253306611 | ¥6,423 | 見積依頼 | ||||||||
D | 66252922688 | ¥5,977 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66252922986 | ¥8,895 | 見積依頼 | ||||||||
E | 66253314816 | ¥3,820 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66253122816 | ¥12,293 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66253122818 | ¥11,436 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66252922677 | ¥8,816 | 見積依頼 | ||||||||
F | 66252838457 | ¥2,394 | 見積依頼 | ||||||||
G | 66252837839 | ¥2,214 | 見積依頼 | ||||||||
H | 66252838456 | ¥1,865 | 見積依頼 | ||||||||
I | 66252837840 | ¥2,118 | 見積依頼 | ||||||||
J | 66252835387 | ¥3,748 | 見積依頼 | ||||||||
K | 66252841999 | ¥1,230 | 見積依頼 | ||||||||
L | 66252830886 | ¥5,760 | 見積依頼 | ||||||||
C | 66253207548 | ¥4,498 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66252822958 | ¥7,960 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66253022708 | ¥9,904 | 見積依頼 | ||||||||
M | 70184672877 | ¥4,158 | 見積依頼 | ||||||||
N | 66252922672 | ¥8,895 | 見積依頼 | ||||||||
O | 66252938796 | ¥8,213 | 見積依頼 | ||||||||
P | 66253042981 | ¥9,966 | 見積依頼 | ||||||||
Q | 66252838464 | ¥2,086 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66252938724 | ¥7,792 | 見積依頼 |
超薄型強化砥粒カットオフホイール
ノートン研磨カットオフホイールは、バリのないクリーンなカットを提供し、必要な圧力が少なくなります。 タイプ1の炭化ケイ素または酸化アルミニウム構造が特徴で、それぞれ長持ちする刃先または最小限の負荷を実現します。 これらのホイールは、素早い切断、操作者の快適性の向上、正確でまっすぐな切断を保証するための超薄型強化設計を備えています。 15280rpmの最大動作速度で利用可能な幅広い使いやすいホイールから選択してください。
ノートン研磨カットオフホイールは、バリのないクリーンなカットを提供し、必要な圧力が少なくなります。 タイプ1の炭化ケイ素または酸化アルミニウム構造が特徴で、それぞれ長持ちする刃先または最小限の負荷を実現します。 これらのホイールは、素早い切断、操作者の快適性の向上、正確でまっすぐな切断を保証するための超薄型強化設計を備えています。 15280rpmの最大動作速度で利用可能な幅広い使いやすいホイールから選択してください。
形式 | モデル | アーバーホール | 直径 | 材料 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243528471 | ¥1,419 | 見積依頼 | |||||
B | 07660701622 | ¥903 | 見積依頼 | |||||
B | 07660701620 | ¥692 | 見積依頼 | |||||
A | 66243528552 | ¥1,147 | 見積依頼 | |||||
C | 66243527956 | ¥733 | ||||||
D | 66252823602 | ¥805 | ||||||
E | 07660701621 | ¥658 | ||||||
F | 66252823603 | ¥947 |
酸化アルミニウム研磨カットオフホイール、チョップソータイプ1
Norton Gemini 酸化アルミニウム研磨切断ホイールは、ステンレス鋼、ねずみ鉄、アルミニウム、鉄金属の研削および切断用途に最適です。 これらはタイプ 1 の研磨性能を備えており、追加の切削面を提供し、一般的な全切削作業においてワークピースとの干渉を最小限に抑えます。 これらのホイールは、小さな断面のワークピースの長寿命切断と、低馬力トルク作業機械でのスムーズできれいな切断を可能にする研磨剤と結合剤の組み合わせのための高グレードで側面が強化されています。 これらは、小型ホールソーに適合する 1 インチのアーバー穴取り付けアタッチメントで構成されており、動作速度 5095 および 6110 rpm のバリエーションが用意されています。
Norton Gemini 酸化アルミニウム研磨切断ホイールは、ステンレス鋼、ねずみ鉄、アルミニウム、鉄金属の研削および切断用途に最適です。 これらはタイプ 1 の研磨性能を備えており、追加の切削面を提供し、一般的な全切削作業においてワークピースとの干渉を最小限に抑えます。 これらのホイールは、小さな断面のワークピースの長寿命切断と、低馬力トルク作業機械でのスムーズできれいな切断を可能にする研磨剤と結合剤の組み合わせのための高グレードで側面が強化されています。 これらは、小型ホールソーに適合する 1 インチのアーバー穴取り付けアタッチメントで構成されており、動作速度 5095 および 6110 rpm のバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 直径 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66253106109 | ¥2,966 | |||
B | 66253207554 | ¥2,443 |
繊維強化丸鋸研磨カットオフホイール
ノートン丸鋸研磨カットオフホイールは、アルミニウム、鋼、鉄、鉄の金属工具切削用途での薄くて真っ直ぐでバリのない切削に最適です。 それらは、耐久性と汎用性のための酸化アルミニウム構造と、最大の安全性と高い引張強度を保証する繊維強化ホイールを備えています。 これらのホイールはタイプ1のカットオフ品質を備えているため、切削面が増加し、ワークピースとの干渉が最小限に抑えられます。 ホイールのレジノイドの高度なボンドフォーミュラは、柔らかい表面と硬い表面の両方に対する粒子の性能を向上させ、極薄のスライド補強により、高いカーフ損失なしに切断速度を最大化します。 最高速度10190rpmのこれらのホイールの広い範囲から選択してください。
ノートン丸鋸研磨カットオフホイールは、アルミニウム、鋼、鉄、鉄の金属工具切削用途での薄くて真っ直ぐでバリのない切削に最適です。 それらは、耐久性と汎用性のための酸化アルミニウム構造と、最大の安全性と高い引張強度を保証する繊維強化ホイールを備えています。 これらのホイールはタイプ1のカットオフ品質を備えているため、切削面が増加し、ワークピースとの干渉が最小限に抑えられます。 ホイールのレジノイドの高度なボンドフォーミュラは、柔らかい表面と硬い表面の両方に対する粒子の性能を向上させ、極薄のスライド補強により、高いカーフ損失なしに切断速度を最大化します。 最高速度10190rpmのこれらのホイールの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | アーバーホール | 直径 | 材料 | マックス。 RPM | 厚さ | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252835055 | ¥8,661 | |||||||
B | 66252938788 | ¥8,262 | |||||||
A | 66253042983 | ¥9,911 | |||||||
A | 66253149186 | ¥18,292 | |||||||
A | 66252938786 | ¥9,386 | |||||||
A | 66253043009 | ¥11,003 | |||||||
B | 66252835064 | ¥4,245 | |||||||
B | 66252938787 | ¥7,905 | |||||||
C | 66253149317 | ¥10,612 |
ブルーファイア研磨カットオフホイール、タイプ1
形式 | モデル | アーバーホール | 直径 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252843250 | ¥4,103 | |||||
B | 66252843208 | ¥737 | |||||
B | 66252843209 | ¥1,209 | |||||
B | 66252843210 | ¥1,413 |
形式 | モデル | 直径 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252843174 | ¥1,000 | ||||
A | 66252843175 | ¥1,024 | ||||
A | 66252843171 | ¥1,311 | ||||
A | 66252843173 | ¥1,372 | ||||
A | 66252843172 | ¥1,487 |
小径強化砥粒切断砥石 タイプ1
Norton の小径強化研磨カットオフホイールは、汎用ブレンディング、バリ取り、研削用途に適しています。 これらは、酸化アルミニウム、ノルゾン、セラミックまたはジルコニアのアルミナ構造と樹脂結合技術を特徴としており、さらなるフリーカットと長寿命を実現します。 これらの砥石は横軸または直軸グラインダーとともに使用され、正確な切断を保証します。 カーフロス損失を最小限に抑えるための極薄スライド補強 (一部のモデル) があり、ワークピースとの干渉を軽減するためのタイプ 1 研磨剤が付属しています。 これらのホイールは、最大 30560 rpm までの動作速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
Norton の小径強化研磨カットオフホイールは、汎用ブレンディング、バリ取り、研削用途に適しています。 これらは、酸化アルミニウム、ノルゾン、セラミックまたはジルコニアのアルミナ構造と樹脂結合技術を特徴としており、さらなるフリーカットと長寿命を実現します。 これらの砥石は横軸または直軸グラインダーとともに使用され、正確な切断を保証します。 カーフロス損失を最小限に抑えるための極薄スライド補強 (一部のモデル) があり、ワークピースとの干渉を軽減するためのタイプ 1 研磨剤が付属しています。 これらのホイールは、最大 30560 rpm までの動作速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | アーバーホール | 直径 | グリット | 材料 | マックス。 RPM | 厚さ | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243510641 | ¥711 | 見積依頼 | |||||||
A | 66243510651 | ¥935 | 見積依頼 | |||||||
A | 66243411396 | ¥650 | 見積依頼 | |||||||
A | 66243411395 | ¥637 | 見積依頼 | |||||||
A | 66243529516 | ¥2,424 | 見積依頼 | |||||||
B | 66243510671 | ¥1,882 | 見積依頼 | |||||||
A | 66243510640 | ¥731 | 見積依頼 | |||||||
C | 66253464415 | ¥27,652 | ||||||||
C | 66253363694 | ¥18,198 | ||||||||
C | 69083166431 | ¥82,167 | ||||||||
D | 66243510645 | ¥643 | ||||||||
E | 66243529606 | ¥2,564 | ||||||||
F | 66243411393 | ¥677 | ||||||||
G | 66243510676 | ¥289 | ||||||||
H | 66243510627 | ¥658 | ||||||||
H | 66243510629 | ¥896 | ||||||||
D | 66243510650 | ¥901 | ||||||||
H | 66243411394 | ¥709 | ||||||||
I | 66243510675 | ¥2,416 | ||||||||
I | 66243510677 | ¥2,248 | ||||||||
J | 66243510647 | ¥641 | ||||||||
I | 66243510673 | ¥2,037 | ||||||||
H | 66243510628 | ¥669 | ||||||||
H | 66243510630 | ¥911 |
詳細はこちら
- 交換部品
- 緊急時への備え
- シャベルタンパーと掘削ツール
- ネイルズ
- 鋳鉄
- ミニチュア押しボタンスイッチ
- 冷却装置リレー
- 電気ハンドプレーナー
- 電磁弁より少ないコイル
- アナログマルチメータ
- SCHNEIDER ELECTRIC プッシュ/プル アルミニウム - 亜鉛合金の押しボタン オペレータ
- DAYTON パイプクリーニングツール
- BELL & GOSSETT サーモスタットエレメント
- ADVANCE TABCO 機器スタンド
- SOUTHWIRE COMPANY Alflex シリーズ フレキシブル アルミニウム コンジット
- APOLLO VALVES 60-700/800シリーズグローブバーストックバルブ
- MASTER APPLIANCE コードセットキット
- WHEATON 安全コーティングされたボトル
- ESSICK AIR ボトルキャップ
- SIEMENS アクチュエータ