入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
アーバーホール | 7 / 8 " |
直径 | 5" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
材料 | 酸化アルミニウム |
マックス。 RPM | 12225 |
厚さ | 0.045 " |
タイプ | 1 |
UPC | 662528236035 |
ホイール仕様 | ジェミニ・ライトカット |
ホイールタイプ | 超薄型強化 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 6804224000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | 直径 | 材料 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07660701621 | 7 / 8 " | 4.5 " | シリコンカーバイド | 13580 | 0.062 " | ¥658 | ||
66243527956 | 5 / 8 " | 4" | 酸化アルミニウム | 15280 | 0.045 " | ¥733 | ||
66252823602 | 7 / 8 " | 4.5 " | 酸化アルミニウム | 13580 | 0.045 " | ¥805 | ||
07660701622 | - | - | - | - | - | ¥903 | 見積依頼
| |
66243528552 | - | - | - | - | - | ¥1,147 | 見積依頼
| |
66243528471 | - | - | - | - | - | ¥1,419 | 見積依頼
| |
07660701620 | - | - | - | - | - | ¥692 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。