入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
アーバーホール | 7 / 8 " |
直径 | 6" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グリット | 24 |
材料 | ジルコニアアルミナ/酸化アルミニウム |
マックス。 RPM | 10,185 |
厚さ | 0.045 " |
タイプ | 1 |
ホイール仕様 | 青い火 |
ホイールタイプ | 青い火 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 6804210000 |
原産国 | US |
モデル | アーバーホール | 直径 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
66252843208 | 7 / 8 " | 4.5 " | 13,580 | 0.045 " | ¥737 | |
66252843209 | 7 / 8 " | 5" | 12,225 | 0.045 " | ¥1,209 | |
66252843250 | 1" | 12 " | 5095 | 7 / 64 " | ¥4,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。