入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
アーバーホール | 3 / 8 " |
直径 | 4" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グリット | 24 |
材料 | ジルコニウム酸化アルミニウム |
マックス。 RPM | 19,100 |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | 1 |
UPC | 662528431713 |
ホイール仕様 | 青い火 |
ホイールタイプ | 切断 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 6804210000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
66252843175 | 3" | 25,465 | 1 / 16 " | ¥1,024 | |
66252843173 | 4" | 19,100 | 0.035 " | ¥1,372 | |
66252843174 | 3" | 25,465 | 0.035 " | ¥1,000 | |
66252843172 | 4" | 19,100 | 1 / 8 " | ¥1,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。