入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
アーバーホール | 3 / 8 " |
直径 | 6" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グリット | 60 |
材料 | プレミアム酸化アルミニウム |
マックス。 RPM | 10185 |
厚さ | 0.035 " |
タイプ | 1 |
ホイール仕様 | A60-OBNA2 |
ホイールタイプ | 繊維強化 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6804221000 |
原産国 | US |
モデル | アーバーホール | 直径 | 材料 | マックス。 RPM | 厚さ | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252835055 | 1.25 " | 6" | 酸化アルミニウム | 10190 | 0.035 " | 繊維強化 | ¥9,462 | |
66252938786 | 1 / 2 " | 7" | 酸化アルミニウム | 8730 | 0.035 " | 繊維強化 | ¥10,219 | |
66252938787 | 5 / 8 " | 7" | 酸化アルミニウム | 8730 | 0.035 " | 繊維強化 | ¥8,610 | |
66252938788 | 1.25 " | 7" | 酸化アルミニウム | 8730 | 0.035 " | 繊維強化 | ¥9,031 | |
66253042983 | 1.25 " | 8" | 酸化アルミニウム | 7640 | 0.06 " | 繊維強化 | ¥10,705 | |
66253043009 | 1 / 2 " | 8" | 酸化アルミニウム | 7640 | 0.06 " | 繊維強化 | ¥12,010 | |
66253149186 | 1.25 " | 10 " | 酸化アルミニウム | 6110 | 0.06 " | 繊維強化 | ¥18,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。