NORTON ABRASIVES 小径強化砥粒カットオフホイール、タイプ 1
形式 | モデル | アーバーホール | 直径 | グリット | 材料 | マックス。 RPM | 厚さ | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243510641 | - | - | - | - | - | - | - | ¥711 | 見積依頼
|
A | 66243510651 | - | - | - | - | - | - | - | ¥935 | 見積依頼
|
A | 66243411396 | - | - | - | - | - | - | - | ¥650 | 見積依頼
|
A | 66243411395 | - | - | - | - | - | - | - | ¥637 | 見積依頼
|
A | 66243529516 | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,424 | 見積依頼
|
B | 66243510671 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,882 | 見積依頼
|
A | 66243510640 | - | - | - | - | - | - | - | ¥731 | 見積依頼
|
C | 66253464415 | 1" | 16 " | - | ノルゾン | 4800 | 0.125 " | 小径強化型 | ¥27,652 | |
C | 66253363694 | 1" | 14 " | - | ノルゾン | 5400 | 0.125 " | 小径強化型 | ¥18,198 | |
C | 69083166431 | 1.75 " | 26 " | - | ノルゾン | 2090 | 0.109 " | 小径強化型 | ¥82,167 | |
D | 66243510645 | 1 / 4 " | - | 36 | - | 25,465 | 0.062 " | 1タイプ | ¥643 | |
E | 66243529606 | 1 / 4 " | 4" | 60 | プレミアム酸化アルミニウム | 19100 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥2,564 | |
F | 66243411393 | 1 / 4 " | 2" | - | 酸化アルミニウム | 30560 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥677 | |
G | 66243510676 | 1 / 4 " | 4" | - | セラミック/ジルコニアアルミナ | 19100 | 0.062 " | 小径強化型 | ¥289 | |
H | 66243510627 | 1 / 4 " | 3" | - | 酸化アルミニウム | 25465 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥658 | |
H | 66243510629 | 1 / 4 " | 4" | - | 酸化アルミニウム | 19100 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥896 | |
D | 66243510650 | 1 / 4 " | - | 36 | - | 25,465 | 0.125 " | 1タイプ | ¥901 | |
H | 66243411394 | 3 / 8 " | 2" | - | 酸化アルミニウム | 30560 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥709 | |
I | 66243510675 | 3 / 8 " | 4" | - | セラミック/ジルコニアアルミナ | 19100 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥2,416 | |
I | 66243510677 | 3 / 8 " | 4" | - | セラミック/ジルコニアアルミナ | 19100 | 0.062 " | 小径強化型 | ¥2,248 | |
J | 66243510647 | 3 / 8 " | 3" | - | 酸化アルミニウム | 25465 | 0.062 " | 小径強化型 | ¥641 | |
I | 66243510673 | 3 / 8 " | 3" | - | セラミック/ジルコニアアルミナ | 25465 | 0.125 " | 小径強化型 | ¥2,037 | |
H | 66243510628 | 3 / 8 " | 3" | - | 酸化アルミニウム | 25465 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥669 | |
H | 66243510630 | 3 / 8 " | 4" | - | 酸化アルミニウム | 19100 | 0.035 " | 小径強化型 | ¥911 |
小径強化砥粒切断砥石 タイプ1
Norton の小径強化研磨カットオフホイールは、汎用ブレンディング、バリ取り、研削用途に適しています。 これらは、酸化アルミニウム、ノルゾン、セラミックまたはジルコニアのアルミナ構造と樹脂結合技術を特徴としており、さらなるフリーカットと長寿命を実現します。 これらの砥石は横軸または直軸グラインダーとともに使用され、正確な切断を保証します。 カーフロス損失を最小限に抑えるための極薄スライド補強 (一部のモデル) があり、ワークピースとの干渉を軽減するためのタイプ 1 研磨剤が付属しています。 これらのホイールは、最大 30560 rpm までの動作速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラベルホルダー
- TIG溶接機
- 精密スチールスクエア
- 空気と水のアフタークーラー
- ストックカート棚
- ユーティリティカート
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 閉所での作業
- カップリングの首輪とアダプター
- 安全保管
- PROTO コンビネーションフレアナットレンチ
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大40アンペア
- DAYTON ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 60 インチ
- JB INDUSTRIES Oリング付きキャップ
- BENCHMARK SCIENTIFIC オーバーヘッドスターラー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、11 /16-24Unefに移動
- SPEARS VALVES PVC MDW P502 低減組み合わせ Y および 1/8 ベンド、すべてのハブ
- Cementex USA コートとオーバーパンツのファン キット、40 Cal.
- INGERSOLL-RAND モーターガスケット