DAYTON ベルト駆動管軸流ファン、ブレード直径 60 インチ
形式 | モデル | 最大BHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モータータイプ | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AU09 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 完全密閉型非換気 | 5 | 危険な場所、3相 | 37 | 230/460 | ¥2,177,464 | |
A | 7AU08 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 完全密閉 | 5 | 3-Phase | 37 | 208-230/460 | ¥2,004,827 | |
A | 7AU11 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 完全密閉型非換気 | 7.5 | 危険な場所、3相 | 48 | 230/460 | ¥2,287,974 | |
A | 7AU10 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 完全密閉 | 7.5 | 3-Phase | 48 | 208-230/460 | ¥2,048,933 | |
A | 7AU12 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | 完全密閉 | 10 | 3-Phase | 60 | 208-230/460 | ¥2,187,509 | |
A | 7AV01 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | 完全密閉型ファン冷却 | 10 | 危険な場所、3相 | 60 | 230/460 | ¥2,465,038 |
ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 60 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは垂直または水平に取り付けられ、塗料スプレー ブース、洗浄タンク、混合室の通気口の内側から外側に臭気、湿気、煙霧を排出します。 これらのチューブ軸流ファンは、ファン効率を向上させるためにハウジングとブレードの間にわずかな隙間を持つ円筒状のチューブ状構造の中にディスク型のホイールまたはプロペラが含まれているのが特徴です。 焼き付けエナメル塗装仕上げのスチール製ハウジング、完全に密閉されたモーターエンクロージャ、防錆と構造強度を高めるアルミニウム製プロペラを備えています。 ベルトドライブファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が高くなります。 一部のモデルは、危険な場所での動作向けに完全密閉型の非換気/ファン冷却式モーター エンクロージャを備えています。 6 ~ 493 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これら 622 つのブレード付きチューブ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレーナーを排水する
- 給水が止まる
- 照明制御システムセンサー
- チュービングラック
- ワイヤレスモーションセンサー
- ポンプ制御
- ラボ機器
- 自動車メンテナンスツール
- ドリーと発動機
- プラグとレセプタクル
- PROTO フレックスソケットエクステンション
- WESTWARD グリースフィッティングおよび取り付けツールキット
- INTERMATIC SPSTタイムスイッチ
- DORIAN ボーリングバー右側
- FLEXCO INC テンプレットレーシングツール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、4-48 Unf Lh
- ACORN ENGINEERING エアフローコントロールバルブ
- FEIN POWER TOOLS タッピングコレット
- BALDOR / DODGE EZクリーン、GTEZ、タップベースピローブロック、ボールベアリング
- BROWNING 5Vベルト用QDシーブ 6溝