DAYTON ドライブパッケージ7 / 01V付き230AV460チューブ軸流ファン
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 60 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 63 " |
CFM @ 0.000インチSP | 50,567 |
CFM @ 0.125インチSP | 48,850 |
CFM @ 0.250インチSP | 47,133 |
CFM @ 0.500インチSP | 43,254 |
CFM @ 0.750インチSP | 38,441 |
ディメンションA | 64.25 " |
寸法B | 34-9 / 16」 |
ディメンションC | 60.625 " |
外形寸法D | 43.375 " |
寸法E | 9 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 622 |
全負荷アンペア | 25.0/12.5 |
高さ | 66.75 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 64-1 / 4」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 60-5 / 8」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 60.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 9.449 |
最大深さ | 43.375 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 16-7 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 10 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 危険な場所、3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 60.625 " |
相 | 3 |
軸径 | 1-11 / 16」 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 60 |
電圧 | 230/460 |
幅(Width) | 64.25 " |
船の重量(kg) | 385.38 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
モデル | 最大BHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モータータイプ | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AU08 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 完全密閉 | 5 | 3-Phase | 37 | 208-230/460 | ¥2,004,827 | |
7AU09 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | 完全密閉型非換気 | 5 | 危険な場所、3相 | 37 | 230/460 | ¥2,177,464 | |
7AU10 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 完全密閉 | 7.5 | 3-Phase | 48 | 208-230/460 | ¥2,048,933 | |
7AU11 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | 完全密閉型非換気 | 7.5 | 危険な場所、3相 | 48 | 230/460 | ¥2,287,974 | |
7AU12 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | 完全密閉 | 10 | 3-Phase | 60 | 208-230/460 | ¥2,187,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。