BENCHMARK SCIENTIFIC オーバーヘッドスターラー
Benchmark Scientific オーバーヘッドスターラーは、研究室で大量の低粘度および中粘度 (最大 10000 mPas / 50000 mPas) のサンプルを混合、均質化、懸濁、再循環するために設計されています。
形式 | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | IPS2050-20 | - | ¥177,735 | 見積依頼
|
B | IPS2050-40 | - | ¥279,243 | 見積依頼
|
A | IPS2050-20-E | 20L | ¥177,735 | 見積依頼
|
B | IPS2050-40-E | 40L | ¥279,243 | 見積依頼
|
特徴
- これらの 20 / 40 リットルのオーバーヘッド ミキサーは、高度なデジタル マイクロプロセッサとさまざまな程度のトルク (40 Ncm / 60 Ncm) を備えており、正確で再現可能な結果を生成します。
- これらには、4 ~ 30 rpm の範囲のさまざまな速度を提供するステンレス鋼の 2200 アーム プロペラが付属しています。
- これらのミキサーの LCD スクリーンにより、速度と実行時間を簡単に設定および監視できるため、精度が向上します。
- また、接続メカニズムを潜在的な腐食から保護するスプラッシュ カバーも付属しています。
- これらの撹拌装置にはフィードスルー チャックがあり、操作中にアクセサリ シャフトを所定の位置にしっかりと保持し、工具なしで簡単に締めたり緩めたりすることができます。
- サポートスタンドと取り付け金具が含まれており、スターラーをスタンドに簡単かつ確実に取り付けて、さまざまな容器に対応できます。
対応アクセサリー
- ワンラインプロペラ: この PTFE コーティング プロペラは、低粘度、中速または高速混合用に設計されています。 Benchmark OS-20L および OS-40L オーバーヘッドスターラーに適合します。
- フラットホール付きパドル: このステンレス製のアクセサリーは、Benchmark OS-20L および OS-40L オーバーヘッド スターラーと互換性があり、穏やかな中速から低速の混合に最適です。
よくある質問
DCブラシレスモーターとは?
これらのタイプの同期モーターは、モーターの速度とトルクを制御するために直流 (DC) 電源を使用します。 それらは、高効率、低メンテナンス、および高い出力対重量比を提供します。 これらは、モーション コントロール、サーボモーター、押出機駆動モーター、CNC 工作機械の送り駆動に適しています。
IP42 保護モードとは何ですか?
IP42 保護モードでは、工具や細いワイヤー (1 mm 以上) やあらゆる方向からの水しぶきによる損傷からデバイスが保護されます。
これらのミキサーのセンサーの機能は何ですか?
これらのオーバーヘッドスターラーに内蔵されたセンサーは、高粘度の液体サンプルまたは障害物がある場合に操作をシャットダウンすることにより、デバイスを損傷から保護します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントポイント
- シリンダー位置センサー
- ソレノイドバルブマニホールドアクセサリ
- クリティカルエリア掃除機
- ケーブルホイストとラチェットプラー
- 噴霧器とスプレッダー
- ルーフベンチレーター
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- フードサービス機器および機器
- ターニングツール
- PALADIN ジャックターミネーター
- KTI フレックスヘッドハンドル
- WALTER TOOLS SPMW超硬フライスインサート
- PRECISION BRAND プレシジョンパック、プラスチック色分けシム
- 3M 酸化アルミニウム、ファイバーディスク、不織布
- GENERAL PIPE CLEANERS 高性能ノズルインサート
- HUMBOLDT 調節可能なバーナー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVS一減速減速機
- HUB CITY 790 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチの成形ダーリン平歯車