導電性ビン
ESDコンテナ
Akro-Mils ESD コンテナは、部品の取り扱いと取り出しのための安全で便利な保管システムを作成するように設計されています。 これらは、敏感な電子コンポーネントに重大な損傷を与える可能性がある静電気を消散するために成形された ESD で作られています。 炭素含有量が非常に低く、部品に黒い残留物を残しません。 これらのコンテナは、重い荷物を支えるための全幅のハンガー リップと、側壁の広がりを防ぐための強化されたサイド リブを備えています。 バーコードを簡単にスキャンできる大きなラベルスロットと、小さな部品を取り出しやすい湾曲した底が付いています。
Akro-Mils ESD コンテナは、部品の取り扱いと取り出しのための安全で便利な保管システムを作成するように設計されています。 これらは、敏感な電子コンポーネントに重大な損傷を与える可能性がある静電気を消散するために成形された ESD で作られています。 炭素含有量が非常に低く、部品に黒い残留物を残しません。 これらのコンテナは、重い荷物を支えるための全幅のハンガー リップと、側壁の広がりを防ぐための強化されたサイド リブを備えています。 バーコードを簡単にスキャンできる大きなラベルスロットと、小さな部品を取り出しやすい湾曲した底が付いています。
導電性ビン
Quantum Storage Systems の ESD 導電性ビンには仕切りスロットが 1 つあり、敏感な電気機器の保管に最適です。 これらはカーボン充填コポリマーポリプロピレン構造を特徴としており、保管されているコンポーネントを誘導フィールドや静電フィールドから確実に保護し、静電減衰率は 0.1 秒未満です。 これらの導電性ビンには、積み重ね可能、入れ子式、およびスタック&ハングビンのバリエーションがあります。 Raptor Supplies 量子ストレージ システムも提供 ESD導電性仕切りボックス 最大55個の短い分割可能なスロットがあります。
Quantum Storage Systems の ESD 導電性ビンには仕切りスロットが 1 つあり、敏感な電気機器の保管に最適です。 これらはカーボン充填コポリマーポリプロピレン構造を特徴としており、保管されているコンポーネントを誘導フィールドや静電フィールドから確実に保護し、静電減衰率は 0.1 秒未満です。 これらの導電性ビンには、積み重ね可能、入れ子式、およびスタック&ハングビンのバリエーションがあります。 Raptor Supplies 量子ストレージ システムも提供 ESD導電性仕切りボックス 最大55個の短い分割可能なスロットがあります。
形式 | モデル | 外側の幅 | 高さ | 内側の高さ | 形式 | 仕切り番号を使用します。 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QUS200CO | ¥1,216 | |||||||||
B | QSB101CO | ¥4,154 | |||||||||
C | QUS210CO | ¥1,912 | |||||||||
B | QSB105CO | ¥7,847 | |||||||||
B | QSB103CO | ¥5,276 | |||||||||
D | QUS220CO | ¥2,479 | |||||||||
E | QUS230CO | ¥5,595 | |||||||||
F | QSB102CO | ¥5,745 | |||||||||
B | QSB106CO | ¥9,464 | |||||||||
G | QUS239CO | ¥14,220 | |||||||||
H | QUS240CO | ¥14,250 | |||||||||
I | QSB114CO | ¥17,051 | |||||||||
J | QUS255CO | ¥29,208 | |||||||||
K | QUS235CO | ¥8,408 | |||||||||
L | QUS270CO | ¥35,455 | |||||||||
M | QUS250CO | ¥24,006 |
導電性ディバイダーボックス
Quantum Storage Systems の ESD 導電性仕切りボックスは、敏感な電気部品を保管するために設計されています。 容器、カバー、仕切りは永久的に導電性を備えているため (複数回洗濯しても)、静電気の侵入や蓄積を防ぎます。 これらは、保管されている電気アイテムを誘導フィールドまたは静電フィールドから保護するためにカーボン充填コポリマーポリプロピレンで作られており、静電減衰率は 0.1 秒未満です。 これらのボックスには、内部の内容物への埃や損傷を防ぐためのスナップ カバーが付いており、7、11、15、および 55 分割可能なスロットのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies 量子ストレージ システムも提供 ESD導電性ビン スタック可能、ネスト可能、スタック&ハングスタイル。
Quantum Storage Systems の ESD 導電性仕切りボックスは、敏感な電気部品を保管するために設計されています。 容器、カバー、仕切りは永久的に導電性を備えているため (複数回洗濯しても)、静電気の侵入や蓄積を防ぎます。 これらは、保管されている電気アイテムを誘導フィールドまたは静電フィールドから保護するためにカーボン充填コポリマーポリプロピレンで作られており、静電減衰率は 0.1 秒未満です。 これらのボックスには、内部の内容物への埃や損傷を防ぐためのスナップ カバーが付いており、7、11、15、および 55 分割可能なスロットのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies 量子ストレージ システムも提供 ESD導電性ビン スタック可能、ネスト可能、スタック&ハングスタイル。
Esdボックスインサートカバーブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CDC2000-XL | AF6NKW | ¥2,312 |
Esd導電性スタック/ハングビンカバーブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CPB30-XL | AF6NKX | ¥1,205 |
導電性ビン
からの導電性ビン アクロミルズ、ルイスビンズと 量子ストレージシステム敏感な電気機器やその他のアイテムをクリーンルーム、ワークステーション、および産業用アプリケーションに保管するために使用されます。 それらは、貯蔵された電気製品を保護するために、ビン内の静電荷の浸透または蓄積を防ぎます。 これらのビンは、腐食や有害な紫外線に耐えながら、高い曲げ強度を実現する導電性のポリプロピレン構造を備えています。 Raptor Supplies 保管されているアイテムをほこりや損傷から保護するためのボックスカバーも提供しています。 2〜12インチの範囲の外側の高さで利用可能な、これらの導電性ビンの広い範囲から選択してください。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- A / C冷凍
- 配送ラベルとアクセサリー
- 中央機器
- ロータリーポンプ
- バフ研磨ホイール
- 延長コード
- 床研削盤
- 彫り込み錠
- 地下エンクロージャー
- DYNABRADE 3-1 / 2 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- STANLEY フラットバール
- AUTO DOLLY カートリー12x16インチ
- APPROVED VENDOR ホースメンダーブラス
- THOMAS & BETTS TNB189シリーズワイヤコネクタキット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-12 Un
- KERN AND SOHN OZB-AOシリーズ アクロマートコンバージョン対物レンズ
- APPLETON ELECTRIC 過負荷ヒーター
- SIMPSON ELECTRIC パネルメーターシャント
- BLACK DIAMOND ドラム流出封じ込めパレット