AKRO-MILS ESD コンテナ
形式 | モデル | 外側の幅 | 高さ | 内側の高さ | パッケージ数量 | 重量容量 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30210年ESD | 4 1 / 8 " | "3へ" 4 | 2 13 / 16 " | 24 | 10ポンド。 | "4へ" 5 | 4 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | ¥2,350 | |
B | 30220年ESD | 4 1 / 8 " | "3へ" 4 | 2 13 / 16 " | 24 | 10ポンド。 | "4へ" 5 | 6 3 / 4 " | 3 7 / 16 " | ¥3,196 | |
C | 30230年ESD | 5 1 / 2 " | "5へ" 6 | 4 3 / 4 " | 12 | 30ポンド。 | "5へ" 6 | 10 1 / 4 " | 4 3 / 8 " | ¥7,367 | |
D | 30240年ESD | 8 1 / 4 " | "6へ" 8 | 6 3 / 4 " | 12 | 60ポンド。 | "8へ" 10 | 14 " | 6 9 / 16 " | ¥19,326 | |
E | 30235年ESD | 11 " | "5へ" 6 | 4 3 / 4 " | 6 | 50ポンド。 | "10へ" 12 | 10 1 / 4 " | 10 " | ¥12,900 |
ESDコンテナ
Akro-Mils ESD コンテナは、部品の取り扱いと取り出しのための安全で便利な保管システムを作成するように設計されています。 これらは、敏感な電子コンポーネントに重大な損傷を与える可能性がある静電気を消散するために成形された ESD で作られています。 炭素含有量が非常に低く、部品に黒い残留物を残しません。 これらのコンテナは、重い荷物を支えるための全幅のハンガー リップと、側壁の広がりを防ぐための強化されたサイド リブを備えています。 バーコードを簡単にスキャンできる大きなラベルスロットと、小さな部品を取り出しやすい湾曲した底が付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊台車
- 電子南京錠セキュリティシステムアクセサリ
- 同期ドライブギアベルトプーリー
- 非絶縁水差し
- コリワサス
- ベアリング
- ハードウェア用品
- 電子/ベンチテスト
- スプリング
- コーキングとシーラント
- PARKER ユニオンエルボー
- HIGHSIDE 染料インジェクターキット
- PARKER TLシリーズ、エアクイックカップリング
- ANVIL カップリング
- EDWARDS SIGNALING 交換用フラッシャー
- TENNSCO ワークベンチトップ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 1 /4-18Unefに移動します
- EATON FDシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Fフレーム
- Cementex USA オーバーパンツ 8口径
- TPI CORP. 電気スペースヒーター