VESTIL MSJ-5 メカニカルスクリュージャッキ、10000ポンド容量
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュージャック |
ベースの長さ | 4.13 " |
ベース幅 | 4.13 " |
容量 | 5トン。 |
色 | 青 |
Handle | 有り |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
頭径 | 2" |
高さ | 22.25 " |
住宅資材 | 鋼 |
ジャック機構 | スクリュードライバーを使用 |
ジャック電源タイプ | マニュアル |
ジャッキ機構 | スクリュードライバーを使用 |
長さ | 6.375 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
高さを下げた | 9 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ジャックの高さ | 14.75 " |
最大移動距離 | 5.25 " |
測定単位 | 各 |
分。 ジャックの高さ | 9.75 " |
過負荷保護 | いいえ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-msj-5.pdf |
上げられた高さ | 14 3 / 4 " |
旅行 | 5-1 / 4」 |
旅行サイズ | 5 1 / 4 " |
幅(Width) | 5.562 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 56.52 |
船の長さ(cm) | 16.19 |
船幅(cm) | 14.13 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
A. このスクリュージャッキの保持能力は 10000 ポンドです。
A. 合金鋼ウォームが高強度青銅ウォームギアを回転させるウォームギアボックス機構を採用しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。