VESTIL MSJ-3 メカニカルスクリュージャッキ、6000ポンド容量
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
アイテム価格 | スクリュージャック |
ベースの長さ | 3.69 " |
ベース幅 | 3.69 " |
容量 | 3トン。 |
色 | 青 |
Handle | 有り |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
頭径 | 1.875 " |
高さ | 20.625 " |
住宅資材 | 鋼 |
ジャック機構 | スクリュードライバーを使用 |
ジャック電源タイプ | マニュアル |
ジャッキ機構 | スクリュードライバーを使用 |
長さ | 5.812 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
高さを下げた | 8 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ジャックの高さ | 13 " |
最大移動距離 | 4.25 " |
測定単位 | 各 |
分。 ジャックの高さ | 8.75 " |
過負荷保護 | いいえ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-msj-3.pdf |
上げられた高さ | 13 " |
旅行 | 4-1 / 4」 |
旅行サイズ | 4 1 / 4 " |
UPC | 691215090186 |
幅(Width) | 3.687 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 52.39 |
船の長さ(cm) | 14.76 |
船幅(cm) | 9.37 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。