VESTIL MSJ-20 メカニカルスクリュージャッキ、40000ポンド容量
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
アイテム価格 | スクリュージャック |
ベースの長さ | 4.88 " |
ベース幅 | 4.88 " |
容量 | 20トン。 |
色 | 青 |
Handle | 有り |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
頭径 | 2.6875 " |
高さ | 35.75 " |
住宅資材 | 鋼 |
ジャック機構 | スクリュードライバーを使用 |
ジャック電源タイプ | マニュアル |
ジャッキ機構 | スクリュードライバーを使用 |
長さ | 8.437 " |
負荷容量 | 40000ポンド。 |
高さを下げた | 12 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ジャックの高さ | 19.81 " |
最大移動距離 | 7.25 " |
測定単位 | 各 |
分。 ジャックの高さ | 12.75 " |
過負荷保護 | いいえ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-msj-20.pdf |
上げられた高さ | 19 13 / 16 " |
旅行 | 7-1 / 4」 |
旅行サイズ | 7 1 / 4 " |
幅(Width) | 6.312 " |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 90.81 |
船の長さ(cm) | 21.43 |
船幅(cm) | 16.03 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。