ALLANSON オイルバーナー点火変圧器
形式 | モデル | アンペア@ 120V | アイテム価格 | 装着タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2721-605 | - | オイルバーナー点火トランス | エンドヒンジ | 120 | ¥20,638 | |
B | 2721-668 | - | オイルバーナー点火トランス | プレートの4つの取り付け穴 | 120 | ¥21,564 | |
C | 2744-628G | - | オイルバーナー点火トランス | エンドヒンジ | 240 | ¥31,443 | |
D | 2721-647 | - | オイルバーナー点火トランス | 8-32 x 3/8 "取り付けスタッド | 120 | ¥22,650 | |
E | 2744-668 | - | オイルバーナー点火トランス | プレートの4つの取り付け穴 | 240 | ¥29,945 | |
F | 1092-PF | 20mA | ガスバーナー点火トランス | 1 / 4-20TPIスタッド | 120 | ¥27,148 | |
G | 1092-S | 20mA | ガスバーナー点火トランス | スロットプレート | 120 | ¥28,676 | |
H | 1092-H | 20mA | ガスバーナー点火トランス | 4の穴 | 120 | ¥27,444 | |
I | 2721-630 | 23mA | オイルバーナー点火トランス | エンドヒンジ | 120 | ¥20,325 | |
J | 2721-628G | 23mA | オイルバーナー点火トランス | エンドヒンジ | 120 | ¥20,325 | |
K | 2721-619 | 23mA | オイルバーナー点火トランス | エンドヒンジ | 120 | ¥18,564 | |
L | 2721-620 | 23mA | オイルバーナー点火トランス | サイドヒンジ | 120 | ¥20,325 |
オイルバーナー点火トランス
アランソンのオイルバーナー点火変圧器は、炎の消失やシステムの故障によりバーナーを停止するように設計されています。 これらのオイルバーナー変圧器は、産業用の過酷な温度条件に耐える高温ワイヤと、安全な動作を可能にする高密度二重磁器ブッシングを備えています。 エンド/サイド ヒンジ、スロット付きプレート、1/4-20 TPI スタッド マウント バリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトのアクセサリー
- 電気ルーター
- W字型およびU字型の南京錠
- スプレーシールド
- 給油ポンプ
- 圧力および温度制御バルブ
- パンプス
- つや消し
- 緊急照明
- インデックス可能なツール
- KABELSCHLEPP Varitrak(r)オープンスチールボルト
- OIL-DRI オイルのみの吸収パッド
- BUSSMANN CIHシリーズ英国およびIECヒューズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-16 Un
- MAG-MATE ステッカー
- LITHONIA LIGHTING 汎用投光器
- DOMNICK HUNTER 油/水分離器
- SANDUSKY LEE サイドハンドル
- VESTIL ROLシリーズ 折りたたみ/入れ子式ローラーコンテナ
- WEG C面フットレス三相防爆モーター