VESTIL MSJ-10 メカニカルスクリュージャッキ、20000ポンド容量
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
アイテム価格 | スクリュージャック |
ベースの長さ | 4.31 " |
ベース幅 | 4.31 " |
容量 | 10トン。 |
色 | 青 |
Handle | 有り |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
頭径 | 2.375 " |
高さ | 25.062 " |
住宅資材 | 鋼 |
ジャック機構 | スクリュードライバーを使用 |
ジャック電源タイプ | マニュアル |
ジャッキ機構 | スクリュードライバーを使用 |
長さ | 6.875 " |
負荷容量 | 20000ポンド。 |
高さを下げた | 11 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ジャックの高さ | 16.81 " |
最大移動距離 | 6" |
測定単位 | 各 |
分。 ジャックの高さ | 11 " |
過負荷保護 | いいえ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-msj-10.pdf |
上げられた高さ | 16 13 / 16 " |
旅行 | 6" |
旅行サイズ | 6" |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 63.66 |
船の長さ(cm) | 17.46 |
船幅(cm) | 15.56 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。