TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AMベンチュリ送風機、圧縮空気/蒸気入力メディア
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
アイテム価格 | ベンチュリスタイルの空気圧式送風機 |
空気消費量 | CFM 134 |
エアーフロー | CFM 4898 |
空気吸入口 | 1" |
エア圧 | 40 psi |
ボルトサークル径 | 15.5 " |
内部径 | 10 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 16.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
スロット径 | 1" |
トップ径 | 15.75 " |
船の重量(kg) | 48.93 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | エアーフロー | 空気吸入口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TX-10AM-NP | CFM 134 | CFM 4898 | 1" | ¥334,281 | ||
TX-10AM-P | CFM 189 | CFM 6182 | 1" | ¥244,025 | ||
TX-10AM-SH | CFM 252 | CFM 7304 | 1" | ¥300,853 | ||
TX-2AM | - | - | - | ¥77,999 | 見積依頼
| |
TX-3AM | CFM 21 | CFM 1017 | 1 / 2 " | ¥82,012 | ||
TX-3AM-P | CFM 31 | CFM 1135 | 1 / 2 " | ¥82,012 | ||
TX-3AM-SH | CFM 41 | CFM 1308 | 1 / 2 " | ¥109,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。