アイテム価格 | エアチェーンホイスト |
容量 | 500ポンド。 |
色 | 赤、白、青 |
深さ | 0.03 " |
フラグ素材 | ナイロン |
旗の種類 | グロメット付き米国 |
グロメット材質 | 真鍮 |
吊り下げ方法 | 旗ポール |
高さ | 5のフィート |
長さ | 0.031 " |
材料 | ナイロン |
パターン | アメリカの国旗 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-afl-30.pdf |
タイプ | グロメット付き |
使用する | 30フィートのポール |
UVプロテクション | 有り |
幅(Width) | 8のフィート |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 6307909825 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。