入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電圧調整付きパワーコンディショナー |
コード長 | コードなし |
深さ | 5" |
高さ | 7" |
入力電圧 | 120 |
最大アンペア | 0.25A |
装着タイプ | ハードワイヤード/パネルマウント |
アウトレットの数 | 0 |
出力電圧 | 120V |
出力ワット | 30 |
相 | 1 |
電力定格 | 30 VA |
電圧出力 | 120 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | MX |
モデル | 電力定格 | 深さ | 高さ | 電圧出力 | 幅(Width) | 入力電圧 | アイテム価格 | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-23-125 | 250 VA | 8" | 10 " | 120 | 6" | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 2.1A @ 120 VAC、1.2A @ 208 VAC、1.0A @ 240 VAC、0.5A @ 480 VAC | ¥210,498 | |
63-23-150 | 500 VA | 7" | 13 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 4.2A @ 120 VAC、2.4A @ 208 VAC、2.1A @ 240 VAC、1.0A @ 480 VAC | ¥309,236 | |
63-23-210 | 1000 VA | 7" | 17 " | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 8.3A @ 120 VAC、4.8A @ 208 VAC、4.2A @ 240 VAC、2.1A @ 480 VAC | ¥459,163 | |
63-23-220 | 2000 VA | 9" | 18 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 16.7A @ 120 VAC、9.6A @ 208 VAC、8.3A @ 240 VAC、4.2A @ 480 VAC | ¥812,901 | |
63-23-230 | 3000 VA | 9" | 19 " | 120/208/240 | 13 " | 120 / 208 / 240 / 480 | パワーコンディショナー | 25A @ 120 VAC、14.4A @ 208 VAC、12.5A @ 240 VAC、6.3A @ 480 VAC | ¥1,129,800 | |
23-13-060 | 60 VA | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 0.5A | ¥142,838 | |
23-22-112 | 120 VA | 5" | 8" | 120 | 4" | 120/240 | 電圧調整付きパワーコンディショナー | 1.0A @ 120 VAC、0.5A @ 240 VAC | ¥193,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。